両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)15.7
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)62.8
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)17.4
材質(金具)S15C
危険物の類別非危険物
ねじサイズ3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)21mm
両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)15.7
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)62.8
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)17.4
材質(金具)S15C
危険物の類別非危険物
ねじサイズ3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)21mm
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4
内容量(mL)【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)【洗浄機】750
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF
関連資料(0.19MB) (0.31MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。