1セット
¥2,898~
税込¥3,188~
当日出荷
JTC2025用 10A 10個入
全長(mm)32
電流(A)10
太さ(mm)6.5
JTC2025用 30A 10個入
全長(mm)32
電流(A)30
太さ(mm)6.5
JTC2025用 20A 10個入
全長(mm)32
電流(A)20
太さ(mm)6.5
JTC2025用 7.5A 10個入
全長(mm)32
電流(A)7.5
太さ(mm)6.5
JTC2025用 5A 10個入
全長(mm)32
電流(A)5
太さ(mm)6.5
JTC2026・JTC2044用 2A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20
電流(A)2
太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
JTC2026・JTC2044用 3A 10個入
全長(mm)ガラス管ヒューズ:20
電流(A)3
太さ(mm)ガラス管ヒューズ:5
JTC2025用 25A 10個入
全長(mm)32
電流(A)25
太さ(mm)6.5
JTC2025用 15A 10個入
全長(mm)32
電流(A)15
太さ(mm)6.5
セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個
入組点数232
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。