自動車用品 :「4.5」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途JTC1045/JTC1020/JTC1050/JTC1023Aに使用可能 ホース長さ(mm)1000×Φ4.5 差込口差込口10mm 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷



先端スライドで照射範囲の調整が可能です。
用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.34MB)
1個
9,730 税込10,703
当日出荷

外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

1袋(10個)
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!
差込角(mm)12.7/21 セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353 適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途トヨタ専用 適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215 差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法PCD(mm)60
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。 使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷

セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ロック付き
全長(mm)280 使用範囲(mm)0~65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

用途ドライブシャフトの脱着に使用します。 全長(mm)120 サイズM8・M10・M12 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

直径4.5mm ブレーキキャリパーの分解整備時にキャリパーを引っかけて保持できます。
用途全長:160mm 。ブレーキ、サスペンション、ハブ等の整備にあれば便利
1個
1,443 税込1,587
5日以内出荷

ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック 質量(kg)(ハンマー)2.3 ねじ寸法5/8×18UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2本)
829 税込912
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量仕様!!オールインブーツ用 普通車、軽自動車ブーツ共用インサーターです。 ブーツを広げる時の補助工具です。
用途TW2146,TW2160ブーツ用
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

JTC4570 スバル用ストレッチベルトツール JTC 動画あり
用途エアコンのストレッチベルト用 適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

用途エンジン・ギア・ブレーキオイルの抜き取り 容量(L)6.5 付属品ブレーキエアー抜き用ホース付 ノズル口径(Φmm)10Φ×1000 7Φ×1000 6ΦX1000 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

VW AUDI 0B5(s tronic)7速DSG用
用途適合車種:Audi A4 2008年~、Audi A5 Cabriolet 2009年~、Audi Q5 2008年~、アウディA5 2008年~、アウディA7 2011年~、etc 適合純正品番:T40217,T40228 関連資料(0.28MB)
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

差込角(mm)12.7/21、6P/27 適合車種ベンツ、Ford RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

3つ溝タイプのクリップ対応!!
全長(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,488 税込3,837
31日以内出荷

用途VW Audi用 主な適合純正品番T40272 適合車種Audi A6 2011以降、Audi A7 Sportsback 2011、Audi A8 2010以降8気筒 4.0L 4V TFSI ダイレクトイグニッションエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

マルチトロニックギアボックス01Jのドライブピニオン二重軸シールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番T40107 適合車種Audi A4 2001以降、Audi A6 1998以降、Audi A6 2005以降Audi Cabriolet 2003以降、Audi A8 2003以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

カムシャフトの固定に使用します。
適合(エンジン)M651 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ナックルの取り外しに必要です。
用途ツインアッパーアーム用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

JTC5345 インナートリムパネルリムーバー JTC 動画あり
VAG専用パネルリムーバー。
適合車種欧州車全般 純正品番T10383、T10383/1、T10383/2、3409 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,198 税込5,718
5日以内出荷

タイミングチェーン張り調整用
適合車種VAGジェネレーションⅢ1.8&2.0 TFSI4気筒エンジン 純正品番T40243 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式1.8L:CDAA、CDHA、CDHB、CJEB、CDAB、CGYA 2.0L:CCZA、CDNB、CDNC、CFKA、CCZC、CPSA、CESA、CETA、CCZB、CDND、CCZD
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 。適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 。適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000 関連資料(0.59MB)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

JTC1001と併用すれば取付も可能 使用範囲:60~135mm インパクトレンチ対応
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

FIAT アルファロメオ 3気筒エンジン用
適合エンジン:1.4 Multiair:198A7,940A2,955A2,955A6,955A7,955A8 主な適合純正品番2000034400、2000004500 適合車種Alfa Romeo:Giulietta(2010~2016年),MiTO(2012~2016年),Fiat:Bravo(2010~2015年),Punto(2012~2014年),Lancia:Delta(2010~2013年) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
30,980 税込34,078
5日以内出荷