自動車用品 :「VOLVO」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOLVO用
寸法(mm)【差込】12.7 適合エンジン型式VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm)86 関連資料(0.21MB) 適合純正型番9997499 角数16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

適合車種1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷

適合車種VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~) 純正品番9997284 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997760 タイプVOLVO V60(19~)、V60Cross Country(19~)、V90(17~)、V90Cross Country
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997768 タイプVOLVO V60 Cross Country(19~)、V90(17~) 適合エンジン:B4204T20・B4204T23・B4204T26・B4204T27・B4204T34・B4204T35・B4204T39・B4204T44・B4204T45・B4204T46・B4204T48・B4204T49・B4204T50・B420T2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

VOLVO用
主な適合純正品番9997761 タイプVOLVO V60(19~)、V60 Cross Country(19~)、V90(17~)、V90 Cross Country VVT用カム固定用
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

VOLVO プジョー シトロエン FIAT FORD等
用途高圧燃料ポンプスプロケットの取り外しに使用します 主な適合純正品番0194-X / 9780GN 適合エンジン型式DV6 / DLD-416 適合車種プジョー 207,208,301,308,408,508,2008,3008,4008,5008,Expert,Partner,Travellerシトロエン C3,C4,C5,DS3,DS4,DS5,Berlingo,C-Elysse,Dispatch FORD B-Max,C-Max,Fiesta,Focus,Fusion,Galaxy,Mondeo,S-Max,Transit/Toumeo Connect,Transit/Toumeo Courier VOLVO C30,S40,S60,S80,V40,V50,V60,V70 FIAT Scudo MAZDA2,3,5 三菱 ASX トヨタ Proace
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用 適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ベンツ BMW AUDI VW FORD VOLVO クライスラー プジョー シトロエンルノー トヨタ 日産 ホンダ スバル マツダ 三菱 スズキ etc エンジン不調が驚異の改善!!
用途スロットルボディ簡単清掃!! 取扱説明書(5.22MB)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

ベンツ VW AUDI VOLVO FORD JTC4144AN2用 JTC4144AN2の輸入車用アダプターセットのみ車種別アダプター13種類
適合車種フォード・VW,AUDI AT用3種類・BENZ(722.9)用&BENZリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO(5/16X24) 危険物の類別非危険物
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

カムシャフト及びクランクシャフト固定用・適合純正品番: 9997406・9997429・9997431・9997405・9997415・9997479
用途・VOLVO V4 1.6L,2.0L T4、T5・適合車種:S80(1.6L/2010-2015年)・S60/V60(1.6L・2011-2015)・V40(1.6L・2012-2015年)・V70(1.6L・2010-2015年) ・適合エンジン型式:1.6L(B4164T ,B4164T2 ,B4164T3 ,B4164T ,B420T6 ,B420T7,HXDA, HXDB, HXJA,HXJB, IQDA, IQDB, IQJA, JQDA, JQDB, JQGA, JQMA, JQMB, JTDA, JTDB, JTJA, JTMA, JTWB, MUDA, PNDA, RVJA, SIDA, U5JA, XTDA)・2.0L(B4204T6, B4204T7, B4204T7 (MZRDIDSI), MGDA, MZR 2.0 (LF), R9DA, TNBA, TNBB, TNWA, TNWA, TPBA, TPWA, ZQDA)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷



差込角(mm)12.7 適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系 サイズ(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

特殊な3点支持キャリパー用。JTC1613A・JTC1452AJ用オプション
適合車種Audi、Lancia、LandRover、ルノー、VOLVO、VW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途燃料タンクキャップの脱着に使用します。 差込角(mm)12.7 レンチサイズ(mm)21 適合車種NISSAN BENZ BMW VOLVO VW AUDI etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途クランクプーリーの固定に使用します。 適合エンジン型式VOLVO 5V・6Vエンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC1414J・JTC4842AJ用オプション フィラーネック形状:スクリュー式(ネジ式)
適合車種VOLVO HIGH PRERSSURE RADIATOR
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JTC4166 ツインクラッチリムーバー JTC 動画あり
ツインクラッチ脱着の必需品
主な適合純正品番9997435 RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種VOLVO C30/C70/S40/S60/S80/V40/V50/V60/V70/XC60/ VOLVO・FORD・MPS6ミッション
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

用途インナードライブシャフトの取り外しに使用します。 全長(mm)390 爪幅(mm)82 適合車種FORD、マツダ、 VOLVO、 ルノー、他FF車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

燃料ホースの取外しに必要です。
メーカーVAG、Fiat、Jeep、Opel、Ford、Chrysler、Volvo 適合ホースサイズ5/16、3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,188 税込3,507
5日以内出荷

JTC6997 フロントオイルシールカバーインストーラー JTC 動画あり
6速A/T用
用途MPS6トランスミッションにフロントオイルシールカバーを取り付けるために使用します。 型式トランスミッション型式:MPS6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番FORD:308-764、308-783 VOLVO:9997383、9997388
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

用途トランスミッションリアオイルシール圧入用 適合車種VOLVOトラック(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番9998575
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

用途27mmのレンチと一緒に使用します。 全長(mm)31.5 サイズPCD24.2mm×8.5mm 適合車種VOLVO FL6/F10/F12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

全長(mm)31.5 サイズPCD24.2mm×8.5mm 適合車種VOLVO FL6/F10/F12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

自己調整クラッチ(SAC)脱着用。組み立て及び分解操作中に圧力プレートの仮締め付け時のクラッチの変形を回避するために必要です。
用途脱着用 適合BMW・VW・AUDI・Ford・BENZ/Renault・Volvo RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JTC4225 ボールジョイントインサーター&リムーバー JTC 動画あり
用途ロアアームボールジョイントの交換に使用します。JTC2503と併用して使用します。 アダプター型式M12X1.75・M14X1.5・M14X2.0 適合エンジン型式VOLVO S60(01~10) S80(99~06) V70(00~07) XC70(02~07) XC90(03~) XC60(09~) 純正品番9995796 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様VOLVO専用 適合車種850.960.S40.S70.S80.S90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷

フューエルフィルターの脱着に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種シトロエン:C4・C5(2.0/2.2HDI)・FIAT:Scudo(2.0JTD)・Ford:Focus・Galaxy・Kuga(2.0TDCI/16V)プジョー:307・308・407・607・807(2.0HDI)・VOLVO:C30・C70・S40(2.0Deseal)・Land Rover・三菱
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

用途カムシャフト・クランクシャフトの位置決めに使用します。 適合車種VOLVO S80・XC90・XC60・XC703.0T・3.2(T6エンジン) 2007年以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
94,900 税込104,390
5日以内出荷

適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

奥まった位置に有る高圧カプラー用
対応冷媒種別R134a 全長(mm)85 ねじ寸法M12X1.75 適合車種BMW2004以降VOLVO S 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ26
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

差込角(mm)9.5・21 サイズ27mm/6角・32mm/6角・76mm/14角・75.6mm/14角・86mm/16角・76mm/12角・93mm/15角・36mm/6角 適合車種BENZ・BMW・VOLVO・VW・FIAT・RENAUIT・ホンダ・マツダ・日産・トヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり) 仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm 寸法(mm)330×260×650 適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷