こんなお得な商品も!

ロックリング (C型リング) プライヤー
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
RoHS指令(10物質対応)対応
ポルシェ A/Cパイプ取り外しに必要
タイプロングタイプ
適合車種PORSCHE Macan
純正品番T40149/50
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種N62・W17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
A/Cパイプの取り外しに必要です。
適合車種AUDI A5 2007年以降
純正品番T40149
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途A/Cコンプレッサークラッチの取り外しに使用します。
サイズM26XP1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
差込角(mm)12.7
適合車種W171・W203&W209
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
エアコンの配管にアダプターを接続しエアーで圧力をかけシステムの漏れをチェック出来ます。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)【洗浄剤】4
内容量(mL)【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)【洗浄機】750
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
ねじサイズ【ホースねじ】7/16-20 UNF
関連資料(0.19MB) (0.31MB)
取扱説明書(0.67MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
JTC6720L 低圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
セット内容本体内側用・ホース接続部用(薄緑Oリング共通各1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)・本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
汎用配管接続用
用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り)
適合パイプ1/4~1(inch)
危険物の類別非危険物
関連資料(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
JTC6720H 高圧カプラ用のOリング・Cリングのセットとなります。
セット内容本体内側用(濃緑Oリング1個)・ホース接続部用(薄緑Oリング1個)・本体軸用(黒色Oリング2個)本体ダイヤル部用(黒色Cリング1個)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
用途A/Cコンプレッサープーリーの固定に使用します。
全長(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式M112・113・272・273
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
JTC7001C用
全長(mm)180(差込部含む)
パイプ径(Φmm)内径33×外径42
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
JTC7001C用
全長(mm)500(差込部含む)
パイプ径(Φmm)内径33×外径42
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
JTC7001C用
全長(mm)740(差込部含む)
パイプ径(Φmm)内径33×外径42
危険物の類別非危険物
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
JTC7040C用
全長(mm)115(差込部含む)
パイプ径(Φmm)内径22×外径30
危険物の類別非危険物
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。