自動車用品 :「c6」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
関連キーワード
329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC6912 配線カプラー外し JTC 動画あり
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用 全長(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミニタイプ ブレーキオイルの抜き取り用
用途コンプレッサーの圧縮空気を利用してタンク内に負圧を作り、ブレーキフルードを抜き取ります。吸引ホースはシリコン製 吊り下げフック付き ON/OFFエアーコック付き 危険物の類別非危険物 関連資料(0.11MB) 取扱説明書(0.79MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


JTC6976 ストレッチベルトリムーバー&インサーター JTC 動画あり
1台2役!ベルト交換必需品 マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB) 電圧(V)12/24兼用 コード長さ(mm)約500 寸法(mm)88×58.5 厚さ(mm)29
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

JTC6965 ブレーキシュースプレッダー JTC 動画あり
ドラムブレーキのシリンダーASSY交換が簡単に出来ます。 ブレーキシューを広げて保持できます。シューを外したり、ブレーキホイールシリンダーを取り外すことができます。
寸法(mm)差込6.3×14 使用範囲(mm)18~105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

JTC6113 ブーツバンドツール JTC 動画あり
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用 先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235 適合車種BMW
1個
7,788 税込8,567
当日出荷

正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa 取扱説明書(1.08MB)
1個
19,305 税込21,236
当日出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800 適合車種軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L 危険物の類別非危険物 関連資料(0.15MB) 取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

JTC6923 リレープライヤー JTC 動画あり
抜きにくいリレーが簡単に抜けます。 開き幅が調整可能
全長(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別R134a 仕様R134a用高圧カプラー 種別R-134a用高圧 ねじ寸法7/16-20UNF 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 内径(mm)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタYP5426
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm)9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a 仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット 種別R-134a用 サイズ7/16-20 サイズ(mm)7/16-20 外径(mm)26 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

JTC6350 EPBコントローラー JTC 動画あり
電動パーキングブレーキパッドのお困りごと解決!! パット交換!!バッテリー上がり!!事故!!水没!! ロックしたブレーキを簡単解除電動ディスク&ドラムブレーキ対応
用途電源:12V(コード長さ:1.5m)。車種別コネクター10種類 。汎用コネクター2種類付き。過負荷防止機能付き。モーターを直接動かしブレーキピストンをロック&解除できます。タイヤも外さずロック解除できるので緊急時に迅速に車両の移動ができます。
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷

2本爪で簡単にワイパーアームが取り外せます。
用途バッテリー端子の取り外しにも最適です。
1個
7,598 税込8,358
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC6994 トヨタ用リアアクスルビームブッシュ交換ツール JTC 動画あり
リアアクスルビームブッシュ脱着が簡単
適合(ブッシュ品番)48725-58030・48725-12560・48725-44050・48725-44051・48725-28091・48725-28080 適合車種アルファード/ヴェルファイア(H20系),ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),アイシス,アリオン/プレミオ(T240/T260), ウィッシュ(E10系),エスティマ(R50系), オーパ(T10),カローラ/アクシオ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(E120/E140系),シエンタ(P81), プリウス(NHW20) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM22×1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

JTC6025 デジタルバッテリーテスター JTC 動画あり
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80 全長(mm)約950 測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA) 測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA 機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト 取扱説明書(1.16MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

回転ヘッドで照射角度の調整が可能
用途5W 蛍光剤用UVライト タイプ充電式リチウムイオン電池 連続使用可能時間3.5 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB) USBポートType-C 取扱説明書(0.44MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット
用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

国産車 輸入車 クーラント液交換時、エアーが入りません。 計量法対応
用途ラジエター内のエアーを真空引きし冷却水の注入をします。 適合車種国産車、輸入車の小型車から乗用車用 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

適合純正品番:3353
サイズ18mm/12ポイント 差込角(mm)12.7mm 適合車種ポルシェ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー 差込角(mm)12.7 ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

JTC6042 ショックスプレッダー JTC 動画あり
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。 寸法(mm)21・17 開き幅(mm)5~12
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1800~2500 適合車種普通車~トラック用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

パーキングブレーキ付キャリパー対応締め方向が左右両用
用途ブレーキキャリパーのフロントシングル及びリアキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。JTC1452A-B2・JTC1452A-Y・JTC1452A-Wを含む RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

7段階で角度調整が可能!
仕様オイルシールを抜く際に使用します。 最大使用荷重(kg)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

JTC6249 26PCS A/Cシステムテストアダプターセット JTC 動画あり
汎用配管接続用
用途JTC1409BJ・JTC1409JA用 ・スペーサー×8(3/8、1/2、5/8、3/4 各2枚入り) ・ラバーチップ×6(各2個入り) 適合パイプ1/4~1(inch) 危険物の類別非危険物 関連資料(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

カムの位置合わせに使用します。適合エンジン:EA839(2016年以降)適合純正品番:T40331、T90000、T90001、T90002
用途適合車種:PORSCHE、AUDI、VW 2.9TFSI:ポルシェ パナメーラll(2016年11月以降)、カイエンlll(2017年8月以降)、マカン(2019年8月以降)アウディRS4 B9(2017年11月以降)、RS5 F5(2017年6月以降)、S6 C8(2019年7月以降)、S7 C8(2019年7月以降)3.0TFSI:ポルシェ パナメーラII(2016年11月以降) アウディ A6 C8(2019年1月以降)、A6 オールロード クワトロ C8(2019年9月以降)、A7 C8(2018年2月以降)、A8 D5(2017年9月以降)、Q7(2019年9月以降)、Q8(2019年2月以降)ポルシェ カイエン III(2017年8月以降)・VW トゥアレグ III(2018年4月以降)アウディS4 B9(2016年11月以降)、S5 F5(2016年7月以降)、SQ5 FY(2017年6月以降)ポルシェ マカン(2018年12月以降)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

JTC6989X用 オプション
用途専用アダプター 適合車種トヨタ、レクサス、GMC、FORD、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、日産、欧州車他 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4 関連資料(0.17MB)
1個
6,698 税込7,368
欠品中

ポルシェ用
用途燃料インジェクターの取り外し、インジェクターシールの取り付けに使用します。ネジサイズ:M8×1.25 主な適合純正品番T10133/33、T10133/31 適合車種ポルシェ 718(982)2.0L(2017~2022年)、911(991.2)3.0L(2017~2019年)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

ワイヤーフックとピアスで3~60Vの直流電圧の測定が可能。 2色の極性表示とAC/DC識別が可能なLCDディスプレイ。 4レベルの過電圧保護機能付き。
使用電池CR2032×1 作業温度範囲(℃)0~50
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

TESLA TESLA用 薄肉仕様で狭いスペース対応 マグネット付き ショックのリテーニングナットの脱着が出来ます。
寸法(mm)13 全長(mm)63 差込角(mm)9.5 適合車種TESLA MODEL3
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

通電時にLEDの色で(+・-)の極性が分かります 電圧が0.3V未満の場合、緑色のLEDが点灯してブザーが鳴ります。
電流(mA)使用範囲:10未満 使用電圧範囲(V)0.3~60 動作温度範囲(℃)0~50 湿度(%)80未満
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付 仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS 使用電圧(V)9~30 ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm 測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定) 言語表示日本語 測定範囲(CCA値)100~2200CCA 取扱説明書(6.65MB) 計測方式インピーダンス方式
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷