自動車用品 :「ドア」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカ・ジャパンシーカパワー4720 ノズル2本付
エコ商品
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。 仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm ブラック 温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120 破断伸度(%)(ASTM D638):3 主成分エポキシ/アミン 形態デュアルカートリッジ 耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190 引張強度(MPa)(CQP580-5):24 密度1.08 kg/l 硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア D)(ASTM D2240):80 ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
99,980 税込109,978
9日以内出荷