自動車用品 :「車キャリア」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア 高さ外寸(mm)290~340 長さ外寸(mm)1030
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)990 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Dです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)1070 最大耐荷重(kg)30
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Hです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本 適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)1060 最大耐荷重(kg)30
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16V です。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
仕様マルチレール:2本 適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)900 最大耐荷重(kg)30
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ロッキープラスのE26 NV350キャラバン/コモ用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Nです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパーテーション、ラゲッジバー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は60kg(30kg+30kg)までです。(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ) 適合車種NV350キャラバン/コモ 型式:E26系 タイプ:バン専用/DX/VX/ロングボディ・標準ルーフ専用 材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理) レール長さ(mm)1800(2分割・2スパン 900×2) 最大耐荷重(kg)60(30+30)まで(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)