超極細繊維を高密度に織り上げたガラス拭き用クロスです。
表裏を使い分けることで汚れとりから仕上げまで、1枚できれいに仕上がります。
汚れ取りパッドでしつこい虫汚れや鳥フンなどが楽に落とせます。
内、外窓、サイドミラーの拭き掃除に。
艶なし面と汚れ取りパッドで汚れをしっかり落とし、艶あり面できれいに仕上げます。
車内の拭き掃除にも使えます。ダッシュボード、メーターパネル、ルームミラーなど綿タオルや雑巾を使用すると拭きすじが目立つ場所も、拭きすじが目立たずきれいに拭き上がります。車内外のしつこいスポット汚れを落とす。裏面の汚れ取りパッドで虫汚れ、鳥フン、手垢などのしつこい汚れを掻き落とせます。(力を入れてこすると傷になる場合がありますのでご注意ください。)
ガラス用コート剤の仕上げ拭きに。ガラス用コーティング剤施工時に仕上げ拭き(ツヤあり面)に使用すると程よい掻きとり効果でコーティング面が均一に仕上がり拭きムラをおさえ綺麗に仕上がります。
用途車用ウィンドウクロス
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約400×400
危険物の類別非危険物
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
超極細繊維をふわふわの長い毛足に仕上げた、洗車後の水滴拭き取りに最適なマイクロファイバークロスです。高い吸水性、優れた拭き取り性を実現。
洗車時の水滴拭き取りに。吸水性が高く、毛足の長いマイクロファイバー使用で洗車後のボディの水滴をしっかり吸い取ります。
ワックスコーティング施工時の拭き取りに超極細繊維が、ワックスコーティング剤を適度にかき取り、美しく仕上げます。
車内のあらゆる部分の清掃に水拭き、乾拭きどちらにも対応し、手垢やホコリを拭き取ります。
用途車用マイクロファイバークロス
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約400×400
危険物の類別非危険物
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
プロ仕様のホイールコーティング。驚異の3ヶ月持続。
艶と撥水が格段に上がり、普段のお手入れは水洗いだけでOK。
ガラス系&フッ素成分の被膜は優れた艶と撥水効果を与え、ブレーキダストの汚れをしっかりガードします。
用途車用コーティング剤
成分フッ素樹脂化合物、シリコーンレジン、イソパラフィン系溶剤
セット内容ホイールコーティング×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)120(エアゾール)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量30mL
使用可能回数中型車約6回分
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
これ1本で洗車&コーティング。2ヶ月持続、艶と撥水。
洗車後の濡れたボディへの使用はもちろん、水が使えない場所でも、簡単な汚れなら拭きながらコーティング。
用途車用コーティング剤
成分シリコーン化合物、界面活性
セット内容クリーン&コーティング×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)200(エアゾール)
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
使用可能回数中型車約5回分
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
驚異の4ヶ月持続。ダブルウォッシュコーティング。
2つの被膜の結合で持続力アップ!独自技術により、吸着力の高いベースコートに強力定着するトップコートを開発。この2層被膜が結合することで、従来のコーティングシャンプーにはなかった驚異の持続力を発揮。
優れた防汚性。ダブルコーティングの相乗効果で従来のコーティングシャンプーを凌駕する光沢と撥水を実現。
作業中から実感できる効果。十分な撥水効果のあるベースコートに、さらにトップコートを施工すると、水で洗い流すたびに高まる撥水性能と光沢を実感。
用途車用コーティング剤
成分(トップコート)ケイ素化合物、界面活性剤、シリコンレジン/(ベースコート)界面活性剤、変性シリコーン、イソプロピルアルコール
セット内容トップコート×1、ベースコート×1、洗車スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)トップコート:100 ベースコート:450
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
使用可能回数中型車約3回分
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
誰にでもできる。1年持続する、簡単ガラスコーティング。
ハイクオリティコーティングを実現するプロ仕様。簡易型コーティングの定着と違い、被膜を塗装面としっかり結合させる「ガラス質バインダー」を採用。だから、コーティング被膜が比較にならないほど持続する!
プロ仕様ながら簡単に施工できる。濡れたままのボディに使うと塗り伸ばししやすくムラにもなりにくい!簡単なプロ施工を実現。※コーティング作業の前に付属のベースウォッシュを使用して洗車してください。
優れた艶、撥水、防汚性能。「反応性撥水レジン」の作用により、雨上がりなどに発生するシミの付着を予防します。付着した汚れも落としやすく、日ごろのお手入れが楽になります。
用途車用ガラスコーティング剤
成分(トップコート)シリコン溶剤、シラン化合物、シリコンレジン/(ベースウォッシュ)酸化アルミニウム、結晶質シリカ、アニオン系界面活性剤
セット内容トップコート×1、ベースウォッシュ×1、洗車スポンジ×1、塗布用スポンジ×1、マイクロファイバークロス×1
容量(mL)トップコート:40 ベースウォッシュ:100
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装色
使用可能回数中型車約1回分
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。