3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレー タイプ作業性重視汎用型プラサフ 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
1缶(4kg)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) グレー タイプ主剤 可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(4kg)
8,698 税込9,568
翌々日出荷

沸きがでにくい厚付け型プラサフ。SPSシステム用2液型プライマーサフェーサー
グレー 使用方法主剤(5):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(10~30%) タイプ硬化剤 可使時間(分)(20℃)60、(30℃)30 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料硬化剤
1本(800g)
5,998 税込6,598
翌々日出荷