自動車用品 :「ウィング」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BZ64 美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。 性質撥水 仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値) トラスコ品番835-6412 セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個 材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤 質量(kg)1 危険等級Ⅱ/Ⅱ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名アルコール類/第一石油類 危険物の数量3mL/18mL 2018年トラスコ掲載ページ4 1596 危険物の性状水溶性/非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷