自動車用品 :「原液」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BF34 グラスバリアα 380ml 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)グラスバリアα 380ml
簡易タイプのガラス系コーティング剤です。水滴が残りにくく、自浄作用に優れています。ボディーがぬれた状態でも使用できます。フッ素配合で汚れつきを軽減します。
用途ガラス系ボディーコーティング剤。 仕様380mlスプレーボトル原液使用 付属品マイクロファイバークロス セット内容グラスバリアα 380ml×1、マイクロファイバークロス×1枚色 材質溶剤撥水剤保護剤 質量(g)380 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

洗車しながら撥水効果抜群の仕上がりが得られます。全色対応です。水アカ取り効果をプラス。
用途車のボディー用撥水・水あか取りシャンプー。 仕様原液使用4L減容ボトル 付属品洗車用スポンジ小分け用ボトル(500ml)専用ノズル、ボトルスポンジ専用ノズル 材質界面活性剤、研磨剤、撥水剤 質量(kg)4.15 容量(L)4 性質水アカ落とし、撥水 危険物の類別非危険物 推奨車体色全色対応
1個(4L)
6,398 税込7,038
当日出荷

生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。 仕様化粧品:該当 付属品ディスペンサーポンプ トラスコ品番255-6899 材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、 幅(mm)220 白色~クリーム色 容量(mL)5150 高さ(mm)270 タイプ液体、吐出:ディスペンサー 奥行(mm)132 容量(L)5.15 容量(kg)5 希釈倍率原液使用 香り石けんの香り 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当
1個
5,798 税込6,378
当日出荷