1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。すっきりとした洗いあがりです。
用途ハンドソープとして。 仕様化粧品:該当 付属品ディスペンサーポンプ トラスコ品番255-6899 材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、 幅(mm)220 白色~クリーム色 容量(mL)5150 高さ(mm)270 タイプ液体、吐出:ディスペンサー 奥行(mm)132 容量(L)5.15 容量(kg)5 希釈倍率原液使用 香り石けんの香り 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当
1個
5,798 税込6,378
当日出荷