自動車用品 :「自動車 撥水剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤
タイプバックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤
使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする
使用量フロントガラス20枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量119mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします
2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります
3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。
4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。
5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。
6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤
付属品スポンジ1個
使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量170mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。