自動車用オイル・ケミカル (9) カテゴリ: 自動車用品ブランド: エクソンモービルすべて解除
モービル モービルブ1SHC エクソンモービル ¥ 479,800税込 ¥ 527,780
1缶(208L)
8日以内出荷
高度な基油と最新技術を駆使した添加剤系を配合した高性能の商用車用化学合成ギヤオイルです。広い運転温度範囲で高い耐荷重能が求められ、極圧性と衝撃荷重を伴うヘビーデューティーのマニュアルトランスミッションやリヤアクスル向けに設計されたギヤオイルです。 熱および酸化に対する安定性に優れ、化学合成基油が本来有する高い粘度指数(VI)、極めて低い流動点、並びに卓越した低温流動性を有しています。
SAE 75W-90 引火点(℃) 202 密度(g/cm3 ) 0.87 流動点(℃) -54 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) (40℃/100℃)102/15.1 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 156 API MT-1/GL-4/GL-5 危険物の性状 非水溶性
モービルーブ GX 80W-90 エクソンモービル ¥ 139,800税込 ¥ 153,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。
この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。
エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
API GL-4 容量(L) 200 引火点(℃) 240 密度 0.89(15℃) 粘度(cSt) 135(40℃)、14.5(100℃) 流動点(℃) -33 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 104 危険物の性状 非水溶性
モービル デルバック ギヤオイル 80W-140 エクソンモービル ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1缶(15.9kg)
3日以内出荷
API GL-5適合、SAE粘度80W-140で、幅広いタイプの特に高速・高負荷運転を強いられる車両のデファレンシャルギヤに年間を通して使用することができます。
SAE 80W-140 API GL-5 引火点(℃) 210 流動点(℃) -36 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 310(40℃)、31.2(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 139 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルブ424 エクソンモービル 8日以内出荷
容量(L) 20 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルブGX-A エクソンモービル 3日以内出荷
API GL-4適合、SAE粘度80Wでトラック・バス・建設機械などのAPI GL-4が推奨されるトランスミッション、ギヤなどの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
API GL-4 引火点(℃) 278 流動点(℃) -18 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 76(40℃)、10.0(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 104 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルブLS エクソンモービル 予約販売
API GL-5に適合するギヤオイルで、特にリミテッドスリップデファレンシャル(LSD)機構付のデファレンシャルギヤに対応するよう設計されております。
ハイポイドギヤ、LSD機構付デファレンシャルギヤ等の過酷な条件下でのギヤの潤滑に適しています。
API GL-5 容量(L) 20 引火点(℃) 216 流動点(℃) -36 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 153(40℃)、15.3(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 100 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルブHD-A エクソンモービル ¥ 25,900~税込 ¥ 28,490~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
厳選された高度精製基油とモービルの優れた添加剤技術とをバランスよく組み合わせて開発した高性能ギヤオイルです。
API GL-5適合、SAE粘度85W-90で高荷重のかかるトラック・バスなどのデファレンシャルギヤの使用に適しています。
世界の主要トラック・ギヤメーカーの要求性能に適合しており、その高い性能を認められております。
API GL-5 引火点(℃) 222 流動点(℃) -24 危険等級 Ⅲ 動粘度(mm2 /s) 184(40℃)、17.0(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 99 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルブGX エクソンモービル 8日以内出荷
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。
優れた防錆・腐食防止性。
低温での優れた潤滑性。
一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途 API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。
乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。
中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。 SAE 80W-90 API GL-4 容量(L) 20 引火点(℃) 240 流動点(℃) -33 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L 粘度指数 104 密度(g/cm3 at15℃) 0.89 動粘度(cSt) 135(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状 非水溶性
モービル モービルーブHD エクソンモービル ¥ 12,900~税込 ¥ 14,190~
1缶(20L)ほか
翌々日出荷 から 8日以内出荷
非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。
低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。
優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。
一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途 API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機)
オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。
高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。 SAE 80W-90 引火点(℃) 202 流動点(℃) -30 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 粘度指数 105 密度(g/cm3 at15℃) 0.90 動粘度(cSt) 136(40℃)、14.5(100℃) 危険物の性状 非水溶性
スタックラダー ファミリー・ライフ 税込 ¥ 7,038 ¥ 6,398 バスケットへ