ウインドウォッシャースーパーTIPTOP6日以内出荷
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液成分水、界面活性剤等使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。色ブルー容器バックインボックス(コック付き)液性中性香り柑橘系凍結温度(℃)0危険物の類別非危険物
超濃縮カーシャンプースーパーTIPTOP6日以内出荷
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)内容量(L)3容器ボトル希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
超濃縮カーシャンプースーパーTIPTOP¥7,798~税込¥8,578~
1個(10L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車成分界面活性剤他タイプ濃縮タイプ(15倍希釈)容器バックインボックス(コック付き)希釈倍率15倍液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色