JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。
付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1
材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼
質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。