自動車用品 :「電気自動車」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz 出力電圧(V)DC12、DC5 質量(g)107 出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99 消費電力(VA)30 使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC12/5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55 消費電力(VA)350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V)AC100 仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W)150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W)120 入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6 入力方式(電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途車内カーコンセント 質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約1 定格出力30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源アクセサリープラグ接続 USBタイプAタイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC5 出力波形調整矩形波 USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 入力方式(電源)アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56 電源コード(m)3.3 ホース長さ(mm)400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)776 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72 定格出力(W)750(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)120(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
5,698 税込6,268
欠品中

モバイルバッテリー機能付 ※スマホやタブレットに充電可能 LEDライト搭載 ※白色点灯、赤色点滅、赤色SOS点滅 自動停止機能付で安全・安心 圧力単位の切り替えが可能(bar・PSI・kPa・kgf/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力995kPa 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 <セット内容>1.本体、2.エアーホース、3.自転車用アダプター、4.ボール用アダプター、5.レジャー用品用アダプター(太/細)、6.充電ケーブル
質量(g)453 定格電圧(V)7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×47×137 最大静圧(kPa)995 バッテリー容量(mAh)2000
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)143 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26 定格出力(W)30(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
入力電圧(V)DC12 使用空気圧(kPa)(最大)450 付属品アダプター3種 質量(g)530 コード長さ(m)3(有効) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55 ホース長さ(mm)エア/600(有効長) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg)5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~40 端子形状Aタイプ コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)(電源入力コード)850 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 定格出力電力(W)3000 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 最大出力(W)130 本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 有効長(mm)約700(電源コード) 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(USB)2.1 定格出力(W)100(10A以内)各出力合計 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ
用途DC/AC正弦波インバーター 1500W 質量(kg)2.9(本体のみ) 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15) 入力方式バッテリー接続 コード長さ(mm)(電源入力コード)850 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 定格出力電力(W)1500 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100 出力(USB)DC5V 500mA 最大出力(W)2000 端子形状(USB)Aタイプ 本体質量(g)4800 定格出力(W)1800 コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 動作範囲11~15V 保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ25A×10(本体に内蔵) 入力電源バッテリー接続 瞬間出力(W)(最大)3200
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)223 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33 定格出力(W)85(USB出力含む) 電源コード(m)0.9 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用 付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース 本体質量(kg)1.36 入力電圧(V)DC12 角ドライブsq(mm)12.7 電源コード(m)3.3(有効長) 連続使用時間(分)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203 設定範囲(出力トルク)80~340N・m ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
寸法(mm)角ドライブ:□12.7 質量(kg)1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 入力電圧(V)DC12 電源コード(m)約3.5 トルク(N・m)160 ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

バランスのとれた新設計!モーターにかかる負荷を軽減するクラッチ式緩衝機構。ソケットはナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット。締めすぎ防止機能採用。LEDライト付。
仕様アルミホイール対応 付属品ソケット(19・21mm)、スペアヒューズ 質量(kg)1.3 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×210×170 電源コード(m)3.5(有効長) トルク(N・m)80~120(3~4回のインパクトで) ヒューズ10A 材質(ソケット)クロムバナジウム鋼
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷