自動車用品 :「360カメラ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ミラー型ドライブレコーダー+360°カメラ。360度カメラ+セパレート型前後カメラ搭載で、前後左右の死角を軽減。 車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート。「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載。 VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減。5種類の表示モードを搭載。液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
仕様10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920x480)
使用電圧(V)DC12/24V
記録媒体microSDカード(8~256GB)Class10推奨
保証期間1年(消耗品は除く)
視野角【360°】対角226°/水平226°/垂直226°【フロントカメラ】対角136°/水平115°/垂直61°【リア】対角140°/水平112°/垂直60°
F値【360°】F2.0【フロントカメラ】F2.0【リア】F1.8
画素数【360°】360万画素 STARVISセンサー【フロントカメラ】200万画素 STARVISセンサー【リア】200万画素 STARVISセンサー
フレームレート【360°】27.5fps【フロントカメラ】27.5fps【リア】25fps
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。