12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル
寸法(mm)292×233×79
質量(kg)2.7(ケーブル除く)
出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A
定格電圧(V)12/24
コード長さ(cm)バッテリークランプ:60
充電時間(時間)約7
バッテリー容量(mAh)35000
充電可能回数約2000回
アズワン品番64-9371-18
蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
5000ccクラスの乗用車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
バッテリーあがりのスタート電源として、普段はスマートフォン携帯電話のモバイルバッテリーとして、さらにライトで作業時、緊急時に対応
バッテリー残量確認も出来ます
超小型・超軽量、コンパクトだから持ち運びもラクラク
アルミ合金ボディーだからとっても丈夫
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!接続コードも付属しています
作業時にも便利な広域300lmのLEDライト付
ガソリン車5000ccクラス対応、ディーゼル車2500ccクラス対応
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品ジャンプスターターケーブル、USBケーブル、ACアダプター、シガーアダプター
寸法(mm)134×69×26
質量(g)285(ケーブル除く)
出力(DC12V)スタート電流300A、ピーク電流400A、(USB)5V-2A
定格電圧(V)12
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)5
バッテリー容量(mAh)6900
充電可能回数約500回
アズワン品番64-9371-20
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。