SUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SESUNOCO5日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。
容量(L)20基油FULL SYN危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAECVT F危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト フルシンセティックCVT 20LSUNOCO3日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。・優れた金属間摩擦特性ベルト(チェーン)-プーリー間の噛み合いを模した JASO M358 LFW-1 ブロックオンリング試験(高負荷法)にてあらゆる純正油を凌駕する高い金属間摩擦係数を有しております。・優れたせん断安定性・耐摩耗性能CVT フルードは ATF よりも潤滑状態が厳しいため、より優れたせん断安定性と耐摩耗性能が求められます。その厳しい潤滑条件をクリアするため、粘度指数向上剤や耐摩耗添加剤を厳選することで、スポーツ走行時においても CVT を保護します。
仕様Svelt CVTF SE、全合成油【推奨】燃費を重視したい方、トルク感を感じながら走行したい方引火点(℃)224密度(g/cm3)0.852(15℃)流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.329(100℃)34.74(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色相赤粘度指数184危険物の性状非水溶性