3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

光沢のあるピカピカなツヤが得られます。雨にも強い油性タイプを採用。黒タイヤが長期間持続します。ホイールに液ダレしないミスト(霧状)タイプのスプレーを採用。UV(紫外線)を約80%カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。
用途自動車用タイヤのつや出しおよび保護 形式エアゾール ガスの種類LPG(高圧ガス)
1本(480mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続。超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます。霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません。UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます。従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です
用途自動車用タイヤのつや出し及び保護 成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤 タイプスプレー 液性油性 形式エアゾール 使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量108mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
849 税込934
当日出荷