自動車用品 :「エアー 差し込み」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。