純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレーです。ソフトな発泡ウレタン製なので、ガタツキ音も防止します。ドリンクは細缶~500mlペットボトル・500ml紙パックまで置けます。スマートフォンを置いたままで操作ができます。128×72mmまで置けます。充電コードを逃がす凹みもあります。取付は純正カップホルダーに差し込むだけ。製品重量/約200g
用途純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレー
材質発泡ウレタン
質量(g)200
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×245×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トレータイプの滑り止めパッドです。小物を安定して置けます。接着剤や両面テープ不使用なので、のり残りしません。何度も取付けし直せます。
サイズL
質量(g)96
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×200×10
抜群のグリップ力。シリコンを超えたエラストマー採用。
用途車の車内小物
色BK
高さ(mm)180
奥行(mm)7
※小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」で。す
※トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。
※シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。
※接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。
※何度でも取り付けし直せます。
※水洗いで吸着力が復活します。
用途小物のすべり止め
質量(g)74
外形寸法(mm)120×200
内形寸法(mm)97×177
シムニー専用設計のトレー。滑い止めマット付。センターパネル取付。
用途車の車内小物
幅(mm)273
高さ(mm)212
奥行(mm)44
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
吸殻の嫌なニオイを閉じ込める、密閉性に優れたロック機能付の灰皿。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×72×93
質量(g)210
プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアにマッチ。着脱簡単。運転席側のボトルホルダーに入れるだけ。工具不要。ペットボトル2本収納可能。フリートレイはマット付。内装色ブラック用
用途プリウス(ZVW30系)のフロントコンソールトレイ専用のドリンクホルダー&トレイ
色ブラック
質量(g)180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×200×315
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
見やすい傾斜30度と大開口部を採用した灰皿。火消し部分が見やすく、灰皿を注視する時間が短く済むため運転に集中できます。一般的なサイズの円柱型灰皿よりも開口部の面積が大きく、使い勝手が向上。※メーカー製品(品番 : CZ48)との面積比。実用点灯時間 : 満充電時に約8時間。充電時間 : 直射日光で、約20時間の充電で満充電となります。
用途LED照明付灰皿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×89×83
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間約8時間
ニッサン ノート E13 / SNE13 系(2020(令和2)年12月~) ノート オーラ FE13 / FSNE13 系(2021(令和3)年8月~)の右ハンドル車専用に設計・デザインされたダストボックスです。
センターコンソール下段のスペース(センターコンソールロアボックス)において使用します。
製品はコンソール下のスペースにジャストフィットする設計となっています。
また、ノートのインテリアに合わせた表面処理を施し、内装の雰囲気にもしっかりマッチします。
スライド式のトレイはスマートフォンやウェットティシューなどの小物が置けます。
コンソール下に小物が置けるため、運転席や助手席から手が届きやすく取り出しやすいです。
ゴミ箱の容量は約1.8Lです(190gコーヒー缶が4本並べられる大きさ)。
コンソール下のHDMI端子(オプション装備)にコードを挿した状態でも本製品を使用できます。
フロントシートを後ろに移動させ、センターコンソールの横側から製品を入れるだけで取り付けできます。
製品底面にはスポンジシートを備え、製品のがたつきを防止します。
走行中のがたつきやカタカタ音を防ぎ、快適に過ごせます。
別売りの「ノート専用ドリンクホルダー コンソール取り付け」(品番:NZ816)と併用ができます。
色ブラック
質量(g)500
容量(L)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×183×97
適合車種ニッサン ノート (AUTECH / AUTECH CROSSOVER) 型式: E13 / SNE13 年式: 2020(令和2)年12月~、ニッサン ノート オーラ (NISMO) 型式: FE13 / FSNE13 年式: 2021(令和3)年8月~
適合メーカー日産
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。ソフトエラストマーの吸着力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」
サイズ(mm)203.×128.(外寸)、187.×112.(内寸)
約98%の密閉度でニオイが漏れにくい。ブルーLED付。火消し部分がめくれるので、吸い殻がひっかからずに捨てられます。
用途車の車内小物
色カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×100×100
LED色ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
JLラングラー用カーゴトレイ。3層の軟質素材により、大切なギアを保護します。表面の防水加工とトレイ形状により、雨などで濡れた物から荷室を守ります。「麦の穂」をイメージしたエピ柄を表面に加工。雄大な自然とフォーマルな印象を両立し、トランクルームのアクセントとなります。
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1095×895×56
適合車種JLラングラー
適合メーカージープ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ホンダ フィット(GR系)専用だからジャストフィット! 使いやすい位置に置けるスマートフォントレイ。
新型 ホンダ フィット(GR系・フィット4)専用設計のスマートフォントレイです。
スマートフォンが見やすく充電する際にも便利な位置に置くことができます(幅75mmまでのスマートフォンに対応)。
太めのペットボトルや紙パックのドリンクホルダーとしても使えます(幅75mmまでのドリンクに対応)。
フィット専用設計なので、形状・デザインがインテリアにマッチします。
Honda純正アクセサリーに採用されてているハイクオリティ製品です。
すべての車両タイプに標準装備されているテーブルコンソール(フレキシブルアタッチメントテーブル)に、工具不要で簡単にがっちり取り付けできます。
ティッシュボックストレイ(品番:NZ597)またはトラッシュボックス(品番:NZ598)と同時装着でき、より便利に機能的にフィットをカスタマイズできます。
色ブラック
質量(g)222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×88
適合車種フィット:GR系・フィット4
適合メーカーホンダ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
抜群のグリップ力。シリコンを超えた新素材「エラストマー」採用。
グリップ力・振動防止力抜群の枠ツキトレータイプのすべりどめ。
新素材「エラストマー」使用。
ドリンク缶のガタつき音も防ぐ。
のり不使用、跡残りなし。
貼り直しOK。
トレータイプで小物もこぼれない。
色ブラック/革シボ調
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×3×68
1セット(2枚)
¥359
税込¥395
6日以内出荷
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)120×79×89
質量(g)150
インパネトレーに最適な小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」です。ソフトエラストマーのグリップ力でインパネトレーやダッシュボード等にぴったりフィットし、小物を安定して置けます。接着剤や両面テープを使用していないのでのり残りしません。何度も取付けし直せます
用途小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」
寸法(mm)100×227×3
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)231
充電時間(時間)20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間8時間(満充電時)
小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」。
トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。
シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。
接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。
何度でも取り付けし直せます。水洗いで吸着力が復活します。
トヨタ C-HR(ZYX10/NGX10/NGX50 H28.12~)のセンターコンソール(センターロアトレイ)へ取り付ける増設電源ユニットです。
C-HR専用設計のため、内装デザインにマッチします。
純正ソケットを使用せずに新たにソケットが2口、USBが2口増設することができます。
色ブラック
質量(g)158
使用温度範囲(℃)0~45
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×66×69
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12Vソケット5Aまで(2口合計)、DC5VUSB2.4まで(2口合計)、本製品全体で5Aまで
ヒューズ7A(交換可能)
適合車種C-HR:ZYX10、NGX10、NGX50(H28.12~)
適合メーカートヨタ
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
まるで純正品
本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。
洗練された専用デザイン
ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。
簡単取り付け
純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。
1ソケット→2連ソケット+2USBポート
本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。
合計出力7A(84W)の大容量
ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。
スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。
オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート
USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。
最大アンペアと最大定格アンペアの違い
最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A
最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A
本製品は最大定格3Aです。
暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き
本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。
このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。
ヒューズによる安全装置搭載
本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。
ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。
ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換
万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。
ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください)
また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用
色ブラック
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95
メーカースズキ
電源電圧(V)DC12
出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまで
ヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
軽量&薄型で簡単装着。装着したまま操作電池交換が可能です。
用途車の小物
色カーボン
質量(g)11
タイプダイハツ用Cタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×44×19
適合車種トヨタ ピクシス (R3.12~) S700M/S710M、トヨタ ピクシス (R3.12~) S500U/S510U※キーフリーシステム装着車のみ、トヨタ ライズ (R1.11~) A200A/A210A/A201A/A202A、トヨタ ルーミー (R2.9~) M900A/M910A、スバル サンバー (R4.1~) S700B/S710B、スバル サンバー (R4.1~) S500J/S510J※キーレスアクセス装着車のみ、スバル シフォン (R4.10~) LA650F/LA660F※キーレスアクセス装着車のみ、スバル ジャスティ(R2.9~R4.9) M900F/M910F、スバル レックス (R4.11~) A201F、ダイハツ アトレー (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ タフト (R2.6~) LA900S/LA910S、ダイハツ タント (R1.7~) LA650S/LA660S、ダイハツ トール (R2.9~) M900S/M910S、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S700V/S710V/S700W/S710W、ダイハツ ハイゼット (R3.12~) S500P/S510P※キーフリーシステム装着車のみ、ダイハツ ムーヴキャンバス (R4.7~) LA850S/LA860S、ダイハツ ロッキー (R1.11~) A200S/A210S/A201S/A202S
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スリムな形状と、ティッシューを横から取り出すスタイルで今まで置けなかったドアポケットやシート背面のポケット、インパネトレー等にも取付可能。ハードケースタイプ
用途ティッシュケース
色カーボン調
付属品フック×2本
質量(g)160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×250×57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。