自動車用品 :「監視カメラ」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24 定格出力電圧(V)DC5 消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む ヒューズ2A管ヒューズ 2本 ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く) 質量(g)約300 動作温度範囲(℃)-10~65 保証期間1年間 セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

【前後2カメラ+360° 3カメラ搭載 高機能ドライブレコーダー】 前後カメラで車両の前・後方をクリアに記録 + 360°カメラで側面・車内までしっかりカバー Around:360°カメラ、Rear:リヤカメラ、Front:フロントカメラの3カメラを備えた「ARF」のドライブレコーダーはDC4000R! フロントカメラ:ナンバー認識に特化した高機能カメラ HDRとWDRのW補正により、暗所や逆光などの白飛び・黒つぶれに強い 明るいF値1.5レンズを採用 水平96°、垂直50° あえて画角を絞り、より高精細な録画に特化 360カメラ:周囲・車内の状況把握は切れ目のない360°録画で安心 前後カメラでは撮影が難しい側方や車内でのアクシデントもしっかり捉える 赤外線LED搭載で、夜間・暗所での車内認識性を向上 リヤカメラ:画角とナンバー認識性を両立。さらにスモークガラスにも対応 フルHDの高画質撮影 夜間撮影やスモークガラスなどの厳しい条件に強いSTARVIS TMを搭載 純正プライバシーガラスだけでなく透過率5%の濃いスモークガラスにも対応 2.7インチの大型液晶搭載 見やすい大型液晶と、大きめのボタンで映像確認や設定変更も簡単 液晶画面の明るさ調整や、運転中の表示・非表示の設定変更なども可能です 液晶画面と音声でお知らせ microSDカードの速度低下やエラー、ケーブル等の接続不具合などをカメラが検知すると、画面と音声でお知らせします 32GBのmicroSDカードから対応。専用SDカードがカメラに装着されています。 GPSで位置情報も記録 GPS情報の取得により、精度の高い位置情報を算出し、車両位置・時刻・速度などを記録します。
液晶サイズ2.7インチ フルカラーTFT液晶 画素数【フロントガラス】約200万画素 FHD 1920×1080/約90万画素 HD 1280×720、【360カメラ】約360万画素 1920×1920、【リヤカメラ】約200万画素 FHD 1920×1080 記録媒体同梱の32GB microSDカード、 またはメーカーオプション品(品番:DC3/4/5) 撮像素子【フロントカメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【360カメラ】1/2.7 型フルカラー CMOSセンサー、【リヤカメラ】1/2.8型フルカラーCMOSセンサー 画角【フロントカメラ】水平96° 垂直50°(対角119°)、【360カメラ】水平360° 垂直190°、【リヤカメラ】水平131° 垂直75°(対角155°) F値【フロントカメラ】1.5、【360カメラ】2.2、【リヤカメラ】1.8 フレームレート【フロントカメラ】27.5fps(ドライブモード時)/5.2fps (駐車監視モード時)、【360カメラ】19fps (ドライブモード時)/5.2fps(駐車監視モード時)、【リヤカメラ】27.5fps(ドライブモード時)、5.2fps (駐車監視モード時) 補正機能【フロントカメラ】HDR・WDR、【360カメラ】WDR、【リヤカメラ】HDR 記録方式ドライブモード時:常時録画/衝撃録画/手動録画、駐車監視モード時:衝撃録画 (別売りのオプション品が必要) 記録ファイル形式MOV(H.264) GPSあり センサーGセンサー 音声記録あり(ON/OFF可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×47×92(メインカメラ)/59×38×59(リヤカメラ)※マウント装着時 質量(g)約206(メインカメラ)/62(リヤカメラ)(マウント装着時) 電源電圧(V)DC12/24(カメラ本体:DC5) 消費電流(mA)最大440(DC12V) 動作温度範囲(℃)-10~50(ドライブモード時)/-10~65(駐車監視モード) 保証期間1年間 付属品メインカメラ、メインカメラマウント、リヤカメラ、32GB microSDカード、電源ケーブル、リヤカメラケーブル、通信ケーブル、ステッカー、六角レンチ、脱脂クリーナー、レンズクロス、取扱説明書、保証書 仕様【常時録画ファイル単位】30秒、【ノイズ対策】対応済、【記録映像再生方法】メインカメラ本体、DC4000R専用パソコン用ソフト(メーカーホームページよりダウンロード)、Windows 標準のWindows media playerなど 取付方式分離型
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷