自動車用品 :「管ヒューズ2A」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。 駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。 (1)前後録画 すべてのカメラで、最大12時間監視します 3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる (2)後録画 360カメラのみで、最大48時間監視します 自宅などでの長時間の状況監視に最適 バッテリー監視機能 バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24 定格出力電圧(V)DC5 消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む ヒューズ2A管ヒューズ 2本 ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く) 質量(g)約300 動作温度範囲(℃)-10~65 保証期間1年間 セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷