ドライブレコーダーの配線作業に最適!
直接配線の増設ソケット
カーナビの裏等のアクセサリー電源に接続してソケットを1穴増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター等を使用している場合でも、新たに電源を作り出すことができるので、ドライブレコーダー等の電装機器を新たに取り付ける際に便利です。
配線加工済み
電源線(+)にはギボシ端子のオス、ボディアース線(-)にはクワガタ端子がついていますので、購入後に面倒な端子加工をする手間がありません。
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用するとインストルメントパネル(インパネ)内で電装機器の配線が完結するので、車内(特にソケット周辺)がごちゃごちゃしません。
プラグ抜け防止リング内蔵
プラグ抜け防止リングが接続するプラグを保持します。万が一の事故の際や長期間の車の振動でも、接続するプラグが抜けにくい構造なのでドライブレコーダー等の電源に最適です。
※プラグ抜け防止リングの強度は、一定の負荷で接続したプラグが抜ける強度に設計しています。それは、完全にロックする構造にしてしまうと、万が一の事故等の際に接続した電装機器(ドライブレコーダー等)の配線に大きな負荷が掛かり、断線してしまうリスクが高まるからです。
選べる2通りの取付方法
本製品には、結束バンド2本と両面テープ1枚を付属しています。インストルメントパネル(インパネ)内の配線と一緒にまとめる場合には結束バンドを使用し、インストルメントパネル(インパネ)に直接貼り付ける場合には両面テープを使用してください。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
※本皮、合成皮革、表皮が柔らかい場所、塗装面には貼り付けないでください。貼付面が破損したり、貼付跡等が残るおそれがあります。
12V車/24V車に対応
12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。さらに、24V車にも対応しているのでトラック等でも使用できます。※本製品は24Vの電圧を12Vに変換する機能はありません。24V車に取り付けた場合は、24Vに対応した電装機器が使用できます。
ソケット出力容量5A
本製品の出力容量は5Aです。5A以下であれば、ドライブレコーダー以外の電装機器にも使用可能です。
安全回路付き
7.5Aのヒューズを付属しているので、過電流を防ぎ接続する機器を保護します。付属のヒューズが切れた場合は、市販の平型ヒューズ(7.5A)と交換してください。
付属品両面テープ、結束バンド
色ブラック
質量(g)55
定格電圧(V)DC12.DC24
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量5Aまで
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)55
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×43×36
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)32
電源電圧DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適
ヒューズ電源増設ソケット
低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ/平型ヒューズすべてのヒューズに対応
スッキリ配線
プラグ抜け防止リング内蔵
選べる2通りの取付方法
12V車/24V車に対応
付属品低背、ミニ平、平形、両面テープ、結束バンド、検電用端子
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)12車/24車に対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×37
出力容量ソケット:7A
ヒューズ容量(A)車輌側:15
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)44
電源電圧(V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~+70
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。