自動車用品 :「車内 時計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ!
バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。
バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。
電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。
車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。
バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。
本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。
「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
色ブラック
質量(g)42
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)2以上
コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)
出力電圧(V)DC9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32
電源電圧(V)DC5
出力容量最大750mA
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。