自動車用品 :「車用ドアモール」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター 付属品強力両面テープ(3m) 材質PVC 幅(mm)11 質量(g)51 長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなレッド色が車のエクステリアを引立てます。 特殊技術で、曲げに強い軟質材質を採用。 スモールサイズなので、ドアノブやドアミラー等にも使用できます。 バンパーをすりキズなどから守る「バンパーガード」としても使用可能。 軟質材質なのでバンパーコーナーにもぴったりフィットします。
用途ラインモール レッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強いハードタイプのドアガード。 駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
1箱(4個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)
エコ商品
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター 質量(g)35
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

表面に凹凸をつけた無骨でタフなイメージに仕上げたドアガードです。 RV車やマットブラックのフェンダーモールが装着されている車両に おすすめです。 エラストマー樹脂製ボディで衝撃を緩和。 貼り付けた面をキズから守ります。 左右のドアの他、リアゲートにも適しています。 艶消しシルバーメッキに仕上げたボルト風パーツがアクセント。 粘着テープを貼るだけの簡単取り付けです。
ブラック 質量(g)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×70
1セット(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷


アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上 メタリックブラック(METALLIC BLACK) 質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン) 外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン) 電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン) 消費電力(mA)約13(待機時) 周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式) 送信出力10mW 電池寿命約1年(リモコン) 電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し) 動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷