自動車用品 :「LED 5V」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度LEDが5個(1ユニットあたり)搭載したライトユニットにより、暗いフロア(足元)を2箇所ライトアップでき、3タイプのカラー切り替えができます。(OFF→青→白→青白) ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。 エンジンを切っても点灯色設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 ON/OFF切り替えスイッチ付きのUSB電源です。 材質・素材:ABS PC/本体(2ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約1.5m
コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×50×41
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C×2
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40 最大出力5V/3A コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

SEIWA(セイワ)USBコネクタ
USB Type-Cポートの出力を2つに分配できる小型のコネクタです。 2ポート合計で最大5V/3Aの充電に対応。データ通信不可。 LEDアンビエントライト付きで車内を彩ることができます。 LED点灯色をスイッチで切り替え可能です。10色+レインボーグラデーションからお選びいただけます。 明るさの調整選択も可能です。(強/弱/OFF)
出力5V/3A(2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×20×40
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

SEIWA(セイワ)USBコネクタ
USB Type-Cポートの出力をType-CとType-Aの2つに分配できる小型のコネクタです。 2ポート合計で最大5V/3Aの充電に対応。Type-Aポートはリバーシブル仕様です。 データ通信不可 LEDアンビエントライト付きで車内を彩ることができます。 LED点灯色をスイッチで切り替え可能です。10色+レインボーグラデーションからお選びいただけます。 明るさの調整選択も可能です。(強/弱/OFF)
出力5V/3A(2ポート合計) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×20×40
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

高輝度LEDが3個内蔵されたライトユニットにより、暗いフロア(足元)を4箇所ライトアップできます。 ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。 ライトユニットは回転角度調節機能付きで光の向きを変えられます。各ライト部の途中にあるコネクターは脱着が可能なので、配線時に大変便利です。 明るさ切り替えスイッチ付きのUSB電源です。 材質・素材:ABS PC/本体(4ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約3m
コード長さ(m)3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×60×44
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト4本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

【取り付けは自由自在】車内の足元やホルダー部分など、内装用として取り付けが可能です。 【カーブや曲面に合わせた取り付けが可能】薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 【LEDの明るさ2段階調節】USBスイッチで明るさ調節が2段階できます(5V/1A出力以上推奨)。「HIGH」の位置にするとLEDが明るく点灯し、「LOW」の位置にするとLEDが少し暗めに点灯します。 【セット内容】LEDライト2本、USB電源ポート1つ入りです。
仕様非防水 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

亜鉛合金ボデイで安全性、堅牢性が高く高級感があります。タイプC型はPB最大20W、USB-Aポートは最大5V/2.4A出力です。通電LED付。
用途車の車内用品 幅(mm)80 高さ(mm)180 長さ(m)1.2 奥行(mm)40 出力PD20W/5V2.4A
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

USB Type-Aポートを2連で搭載するDC充電器とUSBケーブル(AtoC)セット商品です。 DCUSBソケットは端末を2台同時充電可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A、2ポート同時使用時合計最大5V/2.4A。 通電LED付きでポート部分が青色に光ります。 アクセサリーソケットからの飛び出しが少ないコンパクト設計です。 ケーブルはデータ通信にも対応し単体でもお使いいただけます。
ポート数USB-Aポート×2 ケーブル長(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)43×24×24
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35 最大消費電力(W)72
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。 ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
ポート数DC/1口・USB/2口 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×80×35
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A 消費電力(W)72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック 仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34 最大消費電力(W)72 LED色ブルーLED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ポート数DC/2口・USB/2口 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)110×112×35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

USB-Aポート2個搭載。通電LED付。充電やデータ通信が出来るUSBケーブルAtoCが付属。
用途車の車内用品 幅(mm)85 高さ(mm)180 長さ(m)1 奥行(mm)55 電圧(V)DC12/24 出力5V2.4A
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

DCソケット3個/USBポート2個のセパレートソケット。自動識別IC搭載。ブルーLED付。
用途車の車内用品 幅(mm)150 ブラック 高さ(mm)180 奥行(mm)39 電圧(V)DC12 出力(USB)5V/2.4A
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷