お車のシートのヘッドレストシャフト取り付け専用のスマートフォン&タブレットホルダーです。
アームが3箇所で調節可能なので、見やすい位置に調節できます。
ボールジョイントにより360°見やすい角度に調整できます。
充電ケーブルを接続したままホールドできます。
Nintendo Switchにも対応します。
用途スマホ・タブレットホルダー
質量(g)286
取付方式ヘッドレストシャフト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×68×41
適合幅(mm)120~190
耐荷重(g)500
適合寸法(mm)ヘッドレストシャフト:左右125~150・上下50~
適合厚さ(mm)15
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
PD65Wの高出力に対応する充電器です。USB-Type-Cプラグがケーブルで直結しているのでコレ1つでノートパソコンまで充電できます。USB-Type-CのノートパソコンだけでなくAndroidスマホ、iPad、電子タバコ、Nintendo Switchなども充電できます。一般的な高出力DC USBプラグに近いコンパクトな設計です。USB-PD充電は20V/3.25Aモードまで対応します。
幅(mm)29
高さ(mm)31
奥行(mm)86
最大出力(W)65
ケーブル長(m)1
入力電圧(V)DC12-24対応
対応機種スマホタブレット、NintendoSwitch、電子タバコ
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。