スクエアフォルムでシンプルなエアコン取付けのドリンクホルダーです。エアコンからの風を遮りにくい大開口デザインで、温冷効果を最大限に活かします。新設計フラップを採用し、コンビニコーヒーや、くびれたペットボトルも快適に出し入れできます。EVA素材のコースターが走行中の不快なカタカタ音を低減します。専用クリップを挿し込む簡単な取付けです。コンビニコーヒー、太缶、細缶、600mlペットボトル (直径53~73mm)までホールド可能です。
幅(mm)95
高さ(mm)76
質量(g)130
奥行(mm)107
収納径(Φmm)53~73
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78
角度調整範囲65°
耐荷重(g)300まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。