スマホホルダー星光産業(1件のレビュー)当日出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm色ブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78角度調整範囲65°耐荷重(g)300まで