自動車用品 :「m4」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングは鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:鉄 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 ねじ規格アダプタ品番1013:G1/4(オスネジ 30°オスシート)xR1/4、口金具品番4:G1/4(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・アダプタ・口元スプリングはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具・アダプタ・口元スプリング:ステンレス 品番(口金具・アダプタ・口元スプリング)4+1013+SP 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 ねじ規格アダプタ品番1013:G3/8(オスネジ 30°オスシート)xR3/8、口金具品番4:G3/8(メスネジ/30°メスシート) 危険物の類別非危険物 半径(Φmm)取り回し:90
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)口金具:ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄 品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B) 材質(本体)4CSF(RS):真鍮 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(リング)4CSF(RS):ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス 品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B) 材質(本体)4CSF(RS):真鍮 使用温度範囲(℃)0~+80 最高使用圧力(MPa)21 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0 耐熱温度(℃)0~+80 ホース外径(Φmm)12.7 危険物の類別非危険物 材質(リング)4CSF(RS):ステンレス 半径(Φmm)取り回し:130
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング