回転式の汎用グリップインサートは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
仕様調整段階:25
トラスコ品番471-5942
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)250
質量(g)340
最大開口(mm)70
能力(mm)(掴み)ナット70
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3757
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に
仕様調整:19段階
トラスコ品番788-3749
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途クリッククランプの開閉用
仕上【ハンドル】滑り止めプラスチックコーティング【ヘッド】グレー防錆コート
関連部品【替チップ】8559-250C
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。
てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
トラスコ品番788-3765
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。