雨・雪・泥などの汚れをしっかり防止。
フロアー形状にフィット。
カットライン入りでサイズ調整可能。
汚れても簡単水洗い!丈夫な防水マットです。
仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK
フロア形状に合わせて自由に切れるカーマット傷や汚れに強い素材を使用!。キズや汚れに強いタフな素材カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
色ブラック
材質(本体)[表地]TPE、[熱可塑性エラストマー]、[裏地]ポリエステル100%
使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
フロア形状に合わせて自由に切れるカーマットスポーティなカーボン調デザイン!。スポーティーなカーボン調カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。抗菌防臭加工!菌の増殖を抑制し不快な臭いを防ぎます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
色ブラック
材質(本体)[表地]ポリ塩化ビニル、[裏地]ポリエステル100%
使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
フロア形状に合わせて自由にカットできる。耐久性抜群防水素材使用。裏面特殊素材でズレに強い。
輝くダイヤモンドカットが美しい、きらびやかなクリアータイプマット。
材質ポリ塩化ビニル100%、(裏面)スベリ止めスパイク加工
仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)
税込¥21,978
¥19,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。