自動車用品 :「蓄電器」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB TYPE-Aポート2口とUSB TYPE-Cポート1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(内蔵) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック 電圧(V)12 ポート数USB TYPE-Aポート2口/USB TYPE-Cポート1口
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

車のバッテリー状態をLEDの色で確認することができます。 USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(内蔵) USB TYPE-A最大許容出力電流:約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
ブラック 電圧(V)12 ポート数USB TYPE-Aポート/USB TYPE-Cポート
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

スマートフォンとリモコン、携帯電話とタバコ等同時に収納可能。 タバコやリモコン等の収納にも便利。 充電器コネクタが通せる底穴付き。
対応iphone6/6plus
1個
739 税込813
当日出荷