USB TYPE-Aポート2口とUSB TYPE-Cポート1口を搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。
本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
ヒューズ付き。(内蔵)
USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A
USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
色ブラック
電圧(V)12
ポート数USB TYPE-Aポート2口/USB TYPE-Cポート1口
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
車のバッテリー状態をLEDの色で確認することができます。
USB TYPE-AポートとUSB TYPE-Cポートを搭載しています。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。
本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。
ヒューズ付き。(内蔵)
USB TYPE-A最大許容出力電流:約2.4A
USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
色ブラック
電圧(V)12
ポート数USB TYPE-Aポート/USB TYPE-Cポート
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。
仕様●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。
仕様●PD:30W●QC3.0:18W
定格電圧 DC V12/24共用
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。