特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BC BRAVO 2000+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、100アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。BC BRAVO 2000+はBCリチウムバッテリーにも対応しています。
用途※バイク用(12V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)13.8 /14.4
充電電流(A)最大2
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
用途※BC充電器用
長さ(cm)27
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
車体に取り付けることによりマグネットにてワンタッチで接続し充電が可能です。
用途※BC充電器用
セット内容4点セット
取付寸法(mm)外形40※防水の為カウルなどにマウントして使用できます。
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
用途※BC 9000EVO+充電器専用
コード長さ(mm)800
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
用途※BC 9000EVO+充電器専用
コード長さ(mm)290
1個
¥3,498
税込¥3,848
10日以内出荷
BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。
用途※トラック用(24V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)24
充電電流(A)最大4
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
BC 9000EVO+はマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、200アンペアまでのオートバイや自動車等のバッテリーの回復充電とメンテナンスが可能です。また、12V全鉛バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能や上部LCDディスプレイの指示で、クランキング電圧測定やバッテリーと車両間の充電システムのテスト機能も搭載したモデルです。3モード切替対応 BIKE:1.2~60Ah MAX1A CAR&AGM:40~200Ah MAX9A
用途※自動車用(12V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)13.8/14.4
充電電流(A)最大9
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
用途※BC充電器用
適合DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport
長さ(mm)210
対応DUCATIユーロ5車
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
用途※BC充電器用
長さ(cm)25
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
用途※BC充電器用
長さ(cm)21
対応2010年以降のDUCATI車種
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。