絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- トヨタ(140,125)
- ミツビシ(138,054)
- ニッサン(87,634)
- ホンダ(45,383)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,119)
- スズキ(21,191)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,027)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
特価

ISOマイクロリレー RC-5
ミツバサンコーワ(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
UC平型ホーン
ミツバサンコーワ(18件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷純正サウンドホーン 聴きなれた純正サウンドは危険を確実に伝えます。 信頼の直進音 音の直進性が強い平型ホーンは、高速域での聞こえやすさが特長です。 厚さ31mmボディ 渦巻ホーンでは作ることができない極薄モデルです。 中音域タイプ 保安基準適合品 ECE規格適合品仕様12V 3.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×31音圧(dB/m)110/2m(99/7m)
ホーンリレー
ミツバサンコーワ¥999税込¥1,0991個当日出荷24V車用のホーンリレーです。大電流が必要なホーンのパワーをフルに発揮させ、。さらにスイッチング性能をアップさせる小型・高性能パワーリレーです。用途24V車用ホーンリレー仕様●励磁電流:0.1A以下(24V/20℃下)●定格負荷電流(A):20(連続)/35(1分間)使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC20~30
ホーンハーネスセット
ミツバサンコーワ(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷パワーを必要とするホーンの必需品。 ミツバ製ホーンはもちろん、各メーカーのホーンも簡単・確実・短時間で配線可能。 30Aパワーリレー・極太ハーネスの採用により、ホーンのパワーをフルに発揮します。セット内容ハーネス×1セット、パワーリレー×1個、黒コード×3本、コネクタ×2個、結束バンド×4本
純正変換コード1
ミツバサンコーワ(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ホーンの純正配線そのままに加工不要の簡単接続。 主にトヨタ・ダイハツ・スズキ等に採用されているコネクター形状です。セット内容変換コード1500m×2、アースコード500m×2
アルファーホーン
ミツバサンコーワ(11件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(2個)当日出荷このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。色グリーンタイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0音圧レベル(dB)113
ホンダ車専用ホーンハーネスセット
ミツバサンコーワ(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷純正ホーンコネクターにワンタッチ取り付け! ホンダ車に多く採用されている純正ホーンコネクターとの接続がワンタッチで出来るホーンハーネスです。 純正コードを傷めることなく、配線が可能です。 30アンペア パワーリレー 最大消費電流30A対応のリレーを採用したことにより、 大型ホーンや突入電流の大きいホーンへも安定した電力を供給出来ます。 極太AVS2.0sqコード 電源線・ホーン供給線に自動車用極太2.0sqを採用。ホーンの性能をフルに発揮します。 安心の独立回路 車両側の配線系統やホーンヒューズの容量を気にすることなく、ホーンを取り付け出来ます。仕様12Vホーン用/30Aまで対応可能セット内容ハーネス・パワーリレー、アースコード2本、結束バンド4本
アルファーⅡ
ミツバサンコーワ(10件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷取り付け簡単、薄型軽量ボディ。タイプダブル周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0音圧レベル(dB)113
小型ホーン専用ラクラク取付セット
ミツバサンコーワ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ホーンの取り付けはこれひとつでOK。面倒な端子づくりも一切不要です。 純正ホーンから小型渦巻ホーンへの取り替えに便利です。セット内容平型(メス)端子×バラ線(1500mm)×2本、平型×クワ型(1000mm)×2本、ボルト×2個、ナット×2個、コネクター×4個
ウェラブルレコーダー 身に付けるドライブレコーダー
ミツバサンコーワ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷誰でも簡単に撮影が可能 「身に付ける」ドライブレコーダー。サッと首に掛けるだけ2ボタンで簡単操作。FITT360PBαは誰でも簡単に撮影できるウェアラブルレコーダー。本体にある2つのボタンで全ての操作が可能です。ネックガイドで安定した着用感。本体を首に固定できるネックガイドが付属します。ベルクロネックガイドを装着すればあらゆる動きでも首から抜けない、安定した撮影が可能です。専用アプリですぐに確認 より快適に。ITT360PBα専用アプリを使えばリモートコントロール、バッテリー残量の確認、ストレージ管理、録画データの再生など多様な機能を利用できます。。付属品。本体 ベーシックネックガイド(S/M/L) ベルクロネックガイド 取扱説明書 USB Type-C ケーブル USB Type-C 変換アダプター仕様(充電)USB Type-C、Bluetoothイヤーセット対応(Androidのみ)接続(無線)Bluetooth 5.0/無線接続距離 約10mバッテリー使用時間約3時間/充電時間約2時間/待機時間約14時間スピーカーマイクスピーカー画質(最大)3840×1280 30fps/コーデックMP4(H.264,AAC)内蔵マイクDMIC内蔵マイク/音声録画容量(GB)【保存】内蔵メモリ : 64/外付けメモリ (最大)128対応防水IPX4
取付L形ステーセット
ミツバサンコーワ(1件のレビュー)¥789税込¥8681セット当日出荷取付角度の変更に最適です。 振動に強い厚さ4mmを採用しました。 長辺33mm・短辺29mmで取り付けの微調整が出来ます。セット内容L型ステー×2本、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、ナット×2個
ホーン取付ステーセット
ミツバサンコーワ(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷小型ホーン専用、取り付けボルトとナットのセット品。 工夫次第でホーンの取り付け場所が広がります。セット内容ステー×2本、ボルト×2個、ナット×2個
EDRデリバリーバイク用ドライブレコーダー取り付けキット
ミツバサンコーワ¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷ミツバサンコーワ製ドライブレコーダー「EDR-21Gα」などをデリバリーバイクに取り付けることを目的とするキット リアカメラ用ステー/デリバリーBOX用スポンジマットセット内容フロントカメラ用ステー適合車種ホンダ ジャイロキャノピー、ヤマハ ギア
ホーン専用アースコード
ミツバサンコーワ¥599税込¥6591セット翌々日出荷アースの配線のみで取り付けられる、ホーン取り付けに便利なアースコード。 これがあれば面倒な端子づくりが一切不要です。セット内容平型×クワ型端子(500mm)×2本
取付スペーサーセット
ミツバサンコーワ(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷スペーサーを使用する事により、車体との接触を防ぎます。 5mmスペーサーを組み合わせる事により、自在に調整出来ます。セット内容スペーサー×4枚、ボルト×2個、平ワッシャー×2個、スプリングワッシャー×2個、ナット×2個
自動車用品 の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥65,978¥59,980
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 185/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥83,578¥75,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥109,978¥99,980
【タウンエーストラック】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 99/98N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥120,780¥109,800
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥95,678¥86,980
【タウンエースバン】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥87,978¥79,980