2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

後方もしっかり録画。
液晶モニター2.3型液晶パネル(320×240) 画素数(フロントカメラセンサー)100万画素、(リアビューカメラセンサー)30万画素 記録媒体microSDHCカード(クラス6以上推奨/容量8~32GB) 仕様ズーム倍率なし、Gセンサー(オフ/低/中/高)、ループ録画機能(2分/3分/5分)、動体検知機能(オン/オフ)、音声録音(オン/オフ)、駐車監視(オンGセンサー検知/オフ)、操作音(固定) セット内容リアカメラ、シガーライター電源、専用取付ステー、microSDカード(8GB)、取扱説明書(保証書付) 形式(記録)動画:AVI、静止画:JPG 外形寸法(mm)72×63×32 消費電力(W)2.7 本体質量(g)80 電源電圧(V)入力:DC12~24(DC5/500mA) 記録方式通常/手動 バッテリーリチウム電池180mAh(バッテリー使用時間約3分) スピーカー1W/8Ω 端子miniUSB フレームレート25fps 画角(フロントカメラレンズ)対角:125°、水平:91°、垂直:53°、(リアビューカメラレンズ)対角:96°、水平:80、垂直:45° 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷