後方もしっかり録画。
液晶モニター2.3型液晶パネル(320×240)
画素数(フロントカメラセンサー)100万画素、(リアビューカメラセンサー)30万画素
記録媒体microSDHCカード(クラス6以上推奨/容量8~32GB)
仕様ズーム倍率なし、Gセンサー(オフ/低/中/高)、ループ録画機能(2分/3分/5分)、動体検知機能(オン/オフ)、音声録音(オン/オフ)、駐車監視(オンGセンサー検知/オフ)、操作音(固定)
セット内容リアカメラ、シガーライター電源、専用取付ステー、microSDカード(8GB)、取扱説明書(保証書付)
形式(記録)動画:AVI、静止画:JPG
外形寸法(mm)72×63×32
消費電力(W)2.7
本体質量(g)80
電源電圧(V)入力:DC12~24(DC5/500mA)
記録方式通常/手動
バッテリーリチウム電池180mAh(バッテリー使用時間約3分)
スピーカー1W/8Ω
端子miniUSB
フレームレート25fps
画角(フロントカメラレンズ)対角:125°、水平:91°、垂直:53°、(リアビューカメラレンズ)対角:96°、水平:80、垂直:45°
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。