メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0445C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。販売備考:170-0445Bから品番変更 ※XG750は、エアストリームカバーの取り付けができません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能
付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
材質アルミ
色クローム
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理クロームメッキ
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0446C。フィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&S製カバーを装着することで、ハイパフォーマンスかつスタイリッシュな外観を実現します。販売備考:※170-0446Bから品番変更 XG750は、エアストリームカバーの取り付けができません。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XG750 [ストリート750] 15-20。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア。備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能。特記事項:プレフィルターが使用可能。オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,。リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,。関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能
付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア
材質アルミ
色グロスブラック
備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。