シガーソケットに挿して使用するカーチャージャー。2ポート合計最大4.8Aの高出力での充電が可能です。12V24V国産車で使用可能。USB-A×2ポートを搭載しています。自動識別機能を搭載しており、機器に合わせて最適な電流で充電が可能です。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
付属品本体、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)約200
出力DC5V4.8A(2ポート合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×61×28
入力DC12V-24V
使用環境温度(℃)5~35
1台
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。