自動車用品 :「車 磨き 電動」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

電動ポリシャー グリップハンドル付
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
無段変速、指の操作でスピードコントロール
3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに
マイカーのワックスがけに
パッドサイズ(Φmm)約148
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000
電源(V)100
電流(A)0.6
消費電力(W)60
コード長さ(m)約5
周波数(Hz)50/60
質量(kg)約1.6
付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)900
電流(A)9.5
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000
付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1
質量(kg)2.3
周波数(Hz)50/60
ねじ径M16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245
定格時間(分)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。