絞り込み
ブランド
  • LiTime
  • モノタロウ(706)
  • MAZDA(マツダ)(217,192)
  • トヨタ(140,417)
  • ミツビシ(138,073)
  • ニッサン(88,162)
  • ホンダ(44,538)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,463)
  • スズキ(21,210)
  • ダイハツ(16,108)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,977)
  • メディアカバーマーケット(1,598)
  • エスコ(1,302)
  • PROST's(987)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(841)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(590)
  • SPI(504)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
自動車部品検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器 LiTimeLiTime 48V 10Aリン酸鉄リチウムイオンバッテリー充電器LiTime
28,980税込31,878
1式
6日以内出荷
48Vバッテリー充電器おすすめ出力電圧: 58.4V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz【スマートな3段階充電モード】プリチャージ → 定電流(CC) → 定電圧(CV)の3段階に自動制御。過充電を防ぎつつバッテリーを最適に保護し、長寿命化に貢献します。【0V復活機能・BMS対応で安心】長期間放置されて電圧が0Vに低下したバッテリーも復帰可能。BMS(バッテリーマネジメントシステム)搭載の保護回路付きバッテリーにも安全に対応しています。【安心の多重保護機能を搭載】過電圧保護・短絡保護・過熱保護・逆極性保護の4つの保護機能を内蔵し、安全性を徹底。火災や機器損傷のリスクを最小限に抑えます。【初心者にも優しい操作設計】赤(+)黒(-)ケーブルを接続後、AC電源に差し込むだけで自動充電開始。LEDインジケーターにより、バッテリーと充電器の状態が一目で分かり、初めての方でも安心して使用できます。【100~240Vの幅広い入力電圧に対応】家庭用AC100Vはもちろん、海外旅行先や業務用途での使用にも便利なユニバーサル仕様。50Hz/60Hz対応で幅広い地域に対応。【付属品と対応環境】本体にはAC電源コードと日本語ユーザーマニュアルを付属。作業現場、ガレージ、アウトドア、オフグリッド環境など、あらゆる場面で活躍します。
LiTime 24V 20A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 24V 20A バッテリー充電器LiTime
25,980税込28,578
1式
6日以内出荷
24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。
LiTime 12Vバッテリー 直列用バランサー LiTimeLiTime 12Vバッテリー 直列用バランサーLiTime
10,980税込12,078
1式
6日以内出荷
メーカーの電圧バランサーは12Vバッテリーを直列接続した24V、36V、48Vバッテリーシステムでのみ使用可能4つの接続ポートで、最大48Vのバッテリーバンクとシームレスに統合できます。16個の12Vバッテリーを4つごとに並列して、次に並列した4セットを直列に組み合わせることで、堅牢な48Vバッテリーシステムを構築するのに最適です。24V、36V、48Vのバッテリーバンクと互換性があり、車中泊、キャンピングカー、エレキモーター、トローリングモーター、オフグリッドシステムなど、さまざまな用途に活用可能です。バランサーは、LiFePO4バッテリー、リチウムイオンバッテリー、鉛蓄電池、GEL、SLA(密閉型鉛蓄電池)、FLA(浸水型鉛蓄電池)バッテリー、定格電圧が3~20Vのその他のバッテリーなど、市場に出回っている複数のタイプのバッテリーに適しています。逆極性保護と高温保護が装備されています。これらの高度な保護機能の中には、堅牢な逆極性保護メカニズムが組み込まれており、偶発的な配線エラーに対して安心感を提供します。メーカーの高温保護技術は、パフォーマンスの低下や安全リスクにつながる一般的な問題である過熱からバッテリーバランサーを保護するように設計されています。包括的なアクティブバランス機能により、LiTime 48V バランサーはバッテリーのパフォーマンスを最適化するだけでなく、寿命を延ばします。自動バランスモードとスタンバイモードで、電圧差が10mV以上あると自動で作動バッテリーバンクの電圧差が 10mV 未満の場合、イコライザーは自動的にスタンバイモードになり、バッテリーバンクから 5mA 未満の電流しか消費しません。
LiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTimeLiTime 12V6Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーLiTime
6,198税込6,818
1式
6日以内出荷
【車載グレードのリチウムバッテリー】LiTimeのリン酸鉄リチウムバッテリーは、より高いエネルギー密度、より安定された性能、より大きな出力を持つ車載グレードのLiFePO4セルで製造されているため、品質に優れています。バッテリー内のセルはUL試験証明書に基づく最高レベルの安全性を誇ります。鉛バッテリーと違い、ガスが発生せず簡単に取り付けることができます。このことにより、リチウムイオンバッテリーは、太陽光発電、キャンピングカー、車中泊、オフグリッドなどに最適です。ご注意:クランキング電流が低いので、起動電源としてのご使用はお控えてください。【長寿命&重量は1/3位】LiTime LiFePO4は、鉛蓄電池の200~500サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000回以上のサイクル(10倍長さ)と10年間の長寿命を提供できます。メーカーのLiFePO4バッテリーは一台でわずか0.8kgで、鉛蓄電池の1/3だけです。LiFePO4バッテリーは、手頃で軽量、荷物の多い遠征には必需品です。【拡張可能で幅広く使用】LiTime LiFePO4バッテリーは、最大4個まで直列および4個まで並列(最大4S4P)接続で拡張できます。より高い電圧(24V / 36V / 48V)とより多くの容量(最大24Ah)を得ることができます。倒したり重ねたりも気軽できるため、幅広い分野で使用することができます。照明、デジタルカメラ、魚探用バッテリー、水中ライト、魚群探知機、RVキャンピングカーなどに適用します。【十分なBMSで100%保護】LiTime リン酸鉄リチウムバッテリーにはBMSが内蔵されて、過充電、過放電、過電流、短絡、過熱からバッテリーを保護し、優れた自己放電率を実現されています。放電温度は-20℃~60℃で充電温度が0℃~50℃までです。IP65で粉塵の侵入を完全に防ぎ、かつ水流にも耐え、屋内または屋外に設置することに安心して製品を使っていけます。(カヤックなどの設置には防水ボックスに入れてからご利用ください。)【保証とアフターサービス】LiTimeの12.8V6Ahは分かり易い日本語マニュアルと3年間の安心保証を整っています。どんな質問でも24時間以内に丁寧な日本語で親切に対応できます。(ケーブルと充電器は別購入となります。LiFePO4専用充電器を使用してください。鉛蓄電池用ではLiFePO4が完全に充電されない可能性があります)
LiTime 12V40A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 12V40A バッテリー充電器LiTime
38,980税込42,878
1式
6日以内出荷
12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。
LiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTimeLiTime 12V320Ah Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーLiTime
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
旅の常識が変わる、4泊5日の電力自給自足:既存のAGM・鉛バッテリーと交換するだけで、電力不足の不安から解放されます。もうRVパークを探し回る必要はありません。【製品仕様】容量:4096Wh、電圧:12.8V、サイズ:384×194×248mm、重量:25.93Kg【旧来の鉛バッテリーは重くてかさばり?】LiTime 320Mini Bluetoothなら、コンパクト設計で収納を圧迫せず、同クラスの容量でも実用できる電力量が大きく、電圧が安定して高出力機器も安心して使えるため、車中泊の快適さが一段と変わります。【家と同じ感覚で電気が使える!】電子レンジ(約1200W):約3.4時間|電気ケトル(約1500W):約2.7時間|電気毛布(約100W):約44時間|3つ同時(約2500W):約1.3時間使用時間は機器の実消費電力、インバーター効率、温度、配線ロス等で前後します。【どう充電するか悩ましい?】12V 320Ahバッテリーは外部充電・ソーラーパネル・走行充電に対応し、Litime専用12V 40A DC-DC走行充電器を使えば、4096Whクラス(約320Ah)なら走行充電で約8~10時間が満充電の目安です。【冬季どう安全に充電する?】12V 320Ah Bluetooth バッテリーは低温保護機能を搭載しております。低温時には保護が作動し充電が停止する場合がございますので、恐れ入りますがバッテリー温度が0℃以上になってから外部充電/走行充電/ソーラー充電を行ってください。あわせて断熱対策や車内側への設置、充電前の温度確認をしていただくと、より安心してご利用いただけます。【妥協なき品質の追求】安さの裏に潜む「中古・B級セル」のリスクを徹底的に排除いたしました。厳選された最高ランクの「完全新品EVグレードA級セル」のみを採用することで、圧倒的な長寿命と安心をお届けする高品質なバッテリーでございます。【バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?】LiTimeは自社開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。さらに5年保証に加え、PSE・技適認証取得済み。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。【改装が難しそうで不安?】ご安心ください。バッテリーの取り付け方法やご使用中の設定・運用についてご不明点がございましたら、メーカーの技術スタッフが丁寧にサポートいたします。初めての方でも迷わず導入できるよう、分かりやすくご案内いたします。【安全設計】PSE、UN38.3、技適認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。用途や規模に応じて、最大4直列4並列(51.2V 1120Ah/約57.3kWh)まで拡張可能です。
LiTime 12V3000W 正弦波インバーター LiTimeLiTime 12V3000W 正弦波インバーターLiTime
70,980税込78,078
1式
6日以内出荷
【純正弦波&高出力】 本製品は3000Wの定格出力と6000Wのサージ出力に対応しており、家庭用冷蔵庫や電子レンジなど多くの家電製品を安定してご使用いただけます。【高変換効率90%】 電力ロスを最小限に抑え、バッテリー寿命を延ばしつつ効率的に家電へ電力供給します。【豊富な出力ポート】 100V ACコンセントを4口、さらにUSB-A/Cポートを搭載し、スマートフォンから大型家電まで幅広くお使いいただけます。【LCD付きリモコン】 入力電圧、バッテリー残量、周波数、出力状況を一目でご確認いただけます。リモコンからインバーターの電源をオン/オフすることも可能です。【50Hz/60Hz切替機能】 地域や使用機器に合わせて、ワンタッチで周波数を切り替えてご利用いただけます。日本全国どこでも安定して使用できます。【安心の多重保護】 低電圧保護、過電圧保護、過熱保護、過負荷保護、短絡保護など、多様な保護機能で機器とバッテリーを安全にお使いいただけます。【広温度対応&冷却ファン】 -20℃から40℃までの幅広い温度範囲で安定して動作します。2基の冷却ファンを搭載し、長時間の使用でも安心です。【幅広い用途】 キャンプ、車中泊、船舶、オフグリッド太陽光システムなど、アウトドアや非常時まで幅広くご活用いただけます。【付属品完備】 設置に必要なケーブル類をすべて同梱しており、届いたその日からすぐにご使用いただけます。
LiTime 12V280Ah Bluetooth付きサブバッテリー LiTimeLiTime 12V280Ah Bluetooth付きサブバッテリーLiTime
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
キャンピングカーや車中泊、防災用電源、ボートなど、さまざまなシーンで活躍します。ご家庭の蓄電やサブバッテリーとしても安心して使える12V バッテリー。【製品仕様】容量:3584Wh、電圧:12.8V、サイズ:522×237×218mm、重量:26.2Kg【3584Whの大容量】3584Whの大容量を備えており、長時間の電力供給が可能です。家庭用蓄電やキャンピングカーのサブバッテリーとして安心してご使用いただけます。【高出力機器にも対応】最大200Aの連続出力電流に対応し、冷蔵庫や電子レンジなど消費電力の大きな機器にも安定して電力を供給します。【スマートBluetooth管理】専用アプリを通じて、SOC・電圧・温度・ライフサイクルなどのデータを確認できます。放電スイッチのオン/オフ操作も可能で、日常管理がより便利になります。【信頼のセル採用】自動車グレードのリン酸鉄リチウムイオンセルを採用し、高いエネルギー密度と安定性を実現。長寿命で信頼性の高い電力供給を提供します。【安全性を重視した設計】PSE、技適認証済、過充電・過放電・過電流・短絡・高温・低温など、20種類以上の保護機能を搭載し、常に安全にご使用いただけます。【低温環境でも安心】0℃以下では自動的に充電を停止し、セル温度が5℃以上になると回復します。また、-20℃以下では自動的に放電を停止し、寒冷地でも安全に利用可能です。【耐環境性の強化】防湿処理や塩水噴霧への耐性を備えており、船舶や沿岸地域でも安心してお使いいただけます。【拡張可能なシステム】4直列4並列接続に対応し、最大で51.2V 1120Ah(57.34kWh)のシステムを構築できます。用途に応じて柔軟に拡張可能です。【多様な充電方法】専用バッテリー充電器のほか、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターによる充電にも対応しています。
LiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリー LiTimeLiTime 12V165Ah Bluetooth付き&ヒーター付き船外機バッテリーLiTime
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
1台2役のバッテリー:船外機の始動から船内電源まで活躍できる大容量12Vバッテリー!【製品仕様】容量:2112Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:15.19Kg【1台2役で省スペース&節約】エレキモーターや魚群探知機などの船内機器への給電と、エンジン始動の両方に対応します。重い鉛バッテリーを2台積む必要がなく、省スペースかつコストを削減できます。【強力始動&安心リザーブ電力】最大1200CCA(-10℃)で、寒冷地でもパワフルにエンジンを始動します。さらに15%のリザーブ電力を自動的に確保し、一日の釣行後でも確実に再始動できる安心設計です。【大容量×軽量設計】2112Whの大容量ながら重量は15.19kg。鉛蓄電池の約3.5倍のエネルギー密度を実現し、持ち運び・設置が簡単です。【Bluetooth機能でスマート管理】専用アプリ「LiTime」でバッテリー残量や充放電状態をスマホからリアルタイムで確認可能です。放電制御やOTAアップデートも行えるため、より効率的で安心な運用ができます。【自動ヒーター&IP67防水仕様】気温5℃以下で自動加熱し、10℃まで温めてから安全に充電を開始します。さらにIP67防水・防塵構造により、湿気や潮風の多い環境でも安心してご使用いただけます。【高速充電・長寿命】最大165Aの高速充電に対応し、約5,000回の始動・4,000回以上のサイクル寿命を実現。耐久性と充電効率を両立した、長く使える12Vバッテリーです。【多重保護】過充電・短絡・高温・低温などを防ぐ多重保護機能を搭載。PSE、技適認証を取得しており、安全性・信頼性の両面で安心してお使いいただけます。
LiTime 12V10A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 12V10A バッテリー充電器LiTime
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用バッテリーチャージャー 出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 10A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hz復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる迅速な充電時間: 高効率設計により、バッテリーチャージャーを大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる。バッテリーチャージャーの使い方も簡単。バッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できるアップグレード接続:利便性を高める M8 端子と 50A アンダーソンコネクタコンパクトな設計:優れた放熱設計があり、小型で軽量で、持ち運びに便利スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替えるバッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する
LiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能 LiTimeLiTime 12V1000W 車インバーター 50Hz/60Hz周波数切替可能LiTime
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
【1000W出力・90%以上の変換効率】1000W定格出力・2000Wサージワー対応で、90%以上の変換効率を実現し、電力損失を抑えながら、電子機器や家電へ安定して給電します。【50Hz/60Hz周波数切替可能】地域に合わせて周波数の調整ができ、幅広い使用環境に対応します。【LCD付きリモコンで簡単操作】リモートコントロールモジュールが付いています。入力電圧・出力電力・周波数などをリアルタイム表示し、ボタンでインバーターをオン/オフすることも可能です。【合計5台まで同時給電】3つの100V ACコンセント、1つのUSB‐Aと1つのUSB-C出力ポートを搭載し、最大5台の機器へ同時に給電できます。【多重保護機能】低電圧アラーム、低電圧保護、過電圧保護、インバーター過熱保護、出力過負荷保護、出力短絡保護など、様々な保護機能を搭載しています。【設置簡単】使用の利便性にこだわったデザインを採用し、取り付け穴付きで、届いてすぐ使える設計。ネジやアンカーも同梱しております。リモコンケーブル長さ約4.5mで、車中泊や屋内設置にも便利です。柔軟な取り付け位置が選べます。【2つの冷却ファン】-20℃から40℃の広い温度範囲で正常に動作します。使用環境に制限が少なく、キャンピングカー、キャンプ、オフグリッド、家庭用蓄電システム、非常用電源など、様々なシーンで活用できます。
LiTime 12V 60A走行充電器 LiTimeLiTime 12V 60A走行充電器LiTime
37,980税込41,778
1式
6日以内出荷
12Vサブバッテリーチャージャーおすすめ高互換性あり、ノブ操作により、バッテリーの種類を素早く選択できます。ディープサイクルバッテリー対応: ディープサイクルバッテリー充電器として、長時間の安定した充電が可能です。出力電流を30Aに制限できる低電流ポートもあります。30Aと60Aの2 つの充放電電流オプションがあるので、複数のシナリオでごニーズによって自由に選択することができます。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーに使用する場合は2段階充電モード (CC、CV) で充電され、鉛蓄電池に使用する場合は 3段階充電モード (バルク、吸収、フロート) で充電されることは、いつでも最適かつ自動的に100%までフル充電を確保します。BMS保護が動作した後にリチウム電池を起動することもできます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供してて、動作の安全性を確保します。電圧転送エラーや家庭用バッテリーの充電への干渉を防ぐために、入力と出力を絶縁することを実現します。コンパクトで堅牢な設計により、RV、商用車、ボート、ヨットなど多くの用途に適しています。
LiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付き LiTimeLiTime 12V 40A走行充電器 MPPT機能付きLiTime
35,980税込39,578
1式
6日以内出荷
12Vサブバッテリーチャージャーおすすめリチウム、ゲル、AGM、カルシウムバッテリーに対応でき、バッテリーを100%まで充電可能です。最大30V 600Wソーラーパネルパ電力入力、40A電流出力。ACC線、ソーラー入力端子、DC入力端子、出力端子を装備しているため、ソーラー、オルタネーター、スタートバッテリー、サブバッテリーの運用効率が向上させます。リバースチャージ(逆充電)機能付きで、サブバッテリーが逆にメインバッテリーに電力を供給することができます。過電圧入力保護、出力逆接続保護、 バッテリー過電圧保護、過熱保護、過充電保護、BMS保護(リン酸鉄リチウムバッテリー用)を搭載しています。車両が走行中に充電が行えるため、長距離移動中のバッテリー維持に最適ですLEDインジケーターと操作ボタンで、直感的に操作できます。バッテリーの種類に合わせて適切なモードを選択するだけで、残りの充電処理はDC-DCチャージャーに任せればオーケーです。高効率のサブバッテリー走行充電器:エネルギー効率が高く、バッテリーへのエネルギー損失が少ないです。
LiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器 LiTimeLiTime 12V 40A DC-DC 走行充電器LiTime
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
12Vバッテリー走行充電器おすすめ出力電流を20Aに制限できる低電流ポートがあります。20Aと40Aの2つの充電電流オプションで、さまざまなシナリオでの使用に便利です。さまざまなタイプのバッテリーの充電効率を最適化し、耐用年数を延ばすことができます。入力側と出力側を分離して、電圧転送エラーや家庭用バッテリー充電への干渉を防ぎます。出力端はサブバッテリーに接続できるだけでなく、DC負荷に接続して直接使用することもできます。リチウムバッテリー活性化機能付きで、BMS保護状態になったリチウムバッテリーを回復させることもできます。LiFePO4バッテリーの場合はプリチャージ、CC、CVの3段階モードで充電され、鉛蓄電池の場合はバルク、吸収、フロートの3段階モードで充電されます。過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護、出力逆極性保護を提供し、操作の安全性を確保しますキャンピングカー、商用車、ヨットと船のサブバッテリー充電などの走行充電システムおすすめ
LiTime 12V 20A バッテリー充電器 LiTimeLiTime 12V 20A バッテリー充電器LiTime
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器迅速な充電時間: 充電器は高効率設計により、バッテリー充電時間を大幅に短縮し、迅速に充電を完了させる復帰機能:充電器は0V充電機能をサポートし、長期間使用されなかったバッテリーを復帰することができる安全な充電制御: バッテリー充電制御機能により、過充電や短絡からバッテリーを保護する災害用充電器: 災害時にも安心して使用できる高耐久性と信頼性を兼ね備えている満充電電圧の管理: 12Vバッテリー満充電電圧を正確に管理し、バッテリーの過充電を防ぎ、長持ちさせることができる出力電圧: 14.6V DC | 出力電流: 20A | 入力電圧: 100V ~ 240V AC、50Hz ~ 60Hzバッテリーの活性化:BMS 保護されたリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを安全に活性化できるスマート LED インジケーター:スタンバイ、充電中、フル充電、充電異常の状態をリアルタイムで表示冷却ファン:内蔵冷却ファンが熱放散を助け、効率的な充電スピートを保証スマート3段階充電モード:プリチャージ、CC、CV段階をインテリジェントに切り替えるバッテリー保護モード:過熱、逆極性接続、出力短絡、出力過電圧を防止する
LiTime 12V 2000W 正弦波インバーター LiTimeLiTime 12V 2000W 正弦波インバーターLiTime
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
高効率で安定した電力供給を実現し、車中泊やキャンピングカー、家庭用バックアップ電源に最適な2000W正弦波インバーター(DC-AC)。【正弦波・2000W定格出力】家庭用100V電化製品に対応する正弦波インバーターを採用し、安定した高品質な電力を供給。電子レンジや炊飯器などの2000W以内の家電も安心して使用可能です。【90%の高変換効率】インバーター変換効率は最大90%。高度な制御技術により、DC電力をムダなくACへ変換し、バッテリーの電力を効率的に活用できます。【豊富な出力ポート】4つのACコンセントに加え、USB-A・USB-Cポートも搭載。スマホから小型家電まで同時に給電でき、多様なニーズに対応します。【スマートモニター搭載】入力電圧、出力電力、周波数、バッテリー残量などが一目で分かるディスプレイ付き。リアルタイムで状況を把握でき、操作もよりスムーズに管理できます。【50Hz/60Hz切替対応】地域に合わせて周波数を切り替え可能。日本全国どこでも安定して使用できます。【広い動作温度&冷却ファン】-20℃~40℃の環境下でも安定稼働。ダブル冷却ファンにより過熱を防ぎ、長時間使用にも対応します。【多重保護機能】低電圧/過電圧保護・過熱保護・過負荷保護・短絡保護など、各種安全機能を搭載し、安心・安全な使用を実現。【高効率な電力変換】高度な制御技術により、効率的なDC→AC変換を実現。バッテリーの電力を無駄なく活用できます。【付属品】インバーター本体、リモートコントロールモジュール×1、リモートコントロールケーブル×1、バッテリーと接続用ケーブル×2、アースケーブル×1、取付用のネジやプラスチックアンカー等が付属されています。
LiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTimeLiTime 12V 100Ah Xtra-Mini Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリーLiTime
60,980税込67,078
1式
6日以内出荷
【軽量&コンパクト】業界最小クラスで、わずか9kgです。さらに23%の軽量化を実現し、設置スペースを50%節約できます。キャンピングカーや船舶など、限られたスペースにも最適です。 【パワフル出力】1280Whの大容量を備え、1280Wの連続出力に対応しています。さらに1秒間で最大500Aのピーク放電が可能で、電力を必要とする機器にも安心してお使いいただけます。 【Bluetoothスマート管理】最新のBluetooth 5.0を搭載しています。LiTimeアプリと連動することで、残量・温度・充電状況をスマートフォンからリアルタイムで確認・管理できます。 【安心の低温保護】バッテリー温度が0℃を下回ると、自動的に充電を停止します。寒冷地や冬季でも劣化を防ぎ、安心して長期間ご使用いただけます。 【どの方向にも自由に設置可能】横置き・縦置きなど、自由なレイアウトで取り付け可能です。車両や収納スペースの形状に合わせて柔軟に対応できます。 【EVグレードセル採用】EV基準のセルを採用し、各セルには固有IDを付与。80以上の検査を経て品質保証されているため、安全で高信頼の12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。 【高性能BMS搭載】PSE、技適認証済、LiTime独自開発の最新BMSにより、20種類以上の保護機能を搭載しています。 【多様な充電方式】LiFePO4専用充電器、ソーラーパネル、発電機、オルタネーターに対応しています。4種類の充電方法を選べるため、アウトドアから非常時のバックアップ電源まで幅広く活用できます。 【IP65防水】防塵・防水性能IP65をクリアしています。屋外設置や悪天候時の使用でも安心してご利用いただけます。 【多用途対応】ハイエース車中泊、太陽光発電、防災バッテリー、オフグリッド、サブバッテリーに適用します。