絞り込み
ブランド
- LIS
- モノタロウ(701)
- JTC(2,005)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- NAKANO(6,710)
- PROST's(987)
- RG(レーシングギア)(839)
- エスアンドエスサイクル(627)
- エスコ(1,016)
- カーメイト(595)
- スズキ(21,186)
- スバル(36,108)
- スバルアクセサリー(832)
- ダイハツ(16,054)
- トヨタ(140,043)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(45,374)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(1,766)
- 三菱ふそう(39,654)
- 工進(801)
- ブランドをもっと見る

スプレーガンクリーナーキット
LIS¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキットセット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
エアーゲージ
LIS¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷測りながら空気圧調整ができるゲージです。10Kタイプカプラ付き測定範囲(kPa)200~1000ホース長さ(mm)360最小目盛(kPa)20
マグネットホルダー フックタイプ 3個
LIS¥2,998税込¥3,2981セット(3個)3日以内出荷キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物
タッチアップスプレーガン
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷軽量小型タイプ用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
エアーペインターガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガンパターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
エアーブラシキット
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
エアースプレーガン(下カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(上カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷重力式のスプレーガンですパターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
エアースプレーガン(上カップ)
LIS¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物