エアースプレーガン(上カップ)
小物塗装や色替えの多い塗装に最適!
中塗り、上塗りに!
- パターン開き(mm)
- 130~150
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.35
- カップ容量(mL)
- 400
- ノズル口径(Φmm)
- 1.3
- 塗料供給方式
- 重力式
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
自動車用塗装 の新着商品
カテゴリ









![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)






