商品豆知識
適合機種SK-8530 / 8535
幅(mm)約57
長さ(m)約5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×58
1箱(10ロール)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
OBDⅡ接続で、確実なバックアップが可能です。小型・軽量で携帯性に優れています。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能です。過充電・過電流・温度保護の保護機能を搭載し安全性に優れています。過充電・過電流・温度保護DC12V機器の電源として5A以内使用可能です。808バッテリークリップ変換ケーブルを標準セットしました。OBDⅡコネクターに電源が無い車両は、バッテリー端子接続によるバックアップが可能です。
用途自動車用バッテリーバックアップ
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)
バッテリー容量(mAh)6000
出力USB出力端子(DC5V/2A)・バックアップ出力端子(DC12V/5A)
充電方式充電用USB5V電源(PC不可)
充電時間(時間)約3(付属ケーブル及び2AのUSB ACアダプター使用)
付属品806 OBDⅡケーブル、808バッテリークリップ変換ケーブル、807シガーソケット、913本体充電用USBケーブル、取扱説明書、警告カード
インジケータ残量:5個のLEDで7段階表示
寿命サイクル:約2000回(目安)
保護機能(出力/入力)過放電、過電流、温度/過充電、温度
使用温度範囲(℃)0~45(本体)、-10~45(環境)
ケーブル長(mm)バッテリークリップ変換:全長470
バッテリー電圧(V)3.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
独自機能を追加し、さらに進化したバッテリー診断機
最新のJIS規格形式に対応。海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。
充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーの診断に対応。
トヨタハイブリッド車用補機バッテリーに対応。
プリンターを搭載。診断結果を迅速にプリントアウト。
プリンター出力紙にヘッダー(店舗名など)と、フッター(販促クーポンなど)の印刷が可能。
頻繁に使用するバッテリーの形式および輸入車/産業用バッテリーの規格値を”お気に入り”登録。
着脱式バッテリーケーブルで、消耗した際のケーブル交換が容易。
ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、より正確な診断が可能。
未使用バッテリー診断モードを搭載。
無償バージョンアップでJIS規格形式などの追加や変更に対応。
日本語表示でわかりやすい。
産業用バッテリーの測定が可能。
ケーブル長(m)約0.7(クリップ、ブッシュ含まず)脱着式
付属品800バッテリーケーブル、934USBケーブル、プリンター用紙(試供用)2本、1032キャリングケース、取扱説明書、テクニカルガイドブック
質量(g)670
電源テストバッテリー、USB接続
測定項目12Vバッテリーテスト、12V&24V始動/充電システムテスト
表示LCD(ドット表示:128×64ドット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×55×248
測定対象12V鉛バッテリー(24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストのみ対応)規格:JIS / EN(DIN) / SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ
LED色緑・黄・赤色LEDの点灯/点滅
印刷内蔵プリンター
言語表示日本語、英語(初期設定 : 日本語)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
フレキシブルプローブで、音波センサーの位置を自在に調整可能。シンプル操作で使いやすい。センサー感度の調整が可能。(LOW / HIGH)。電源の消し忘れによる電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。小型の音波センサーで測定しやすい。電源キーと測定キーのみのシンプル操作。
付属品単3形乾電池(1.5V R6P)2本、取扱説明書
測定範囲50Hz~500Hz
質量(g)約130(電池含まず)
電源単3形乾電池(1.5V R6P)2本
測定項目周波数
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約170×42×30
表示数字表示 8888、文字高12mm
分解能1Hz
機能感度調整(LOW / HIGH)、オートパワーオフ
センサー長約300mm
測定確度±1%rdg±2dgt
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)
付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書
質量(g)550
寸法248(H)×96(W)×50(D)mm
電源テストバッテリー、USB接続
測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト
表示LCD(ドット表示:128×64ドット)
機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト
印刷内蔵プリンター
ケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)
適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。