超広角レンズをコンパクトなボディに納めた小型サイズカメラと7インチワイドモニターのセット。カメラは防塵防水規格IP69K、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線はつなぎ合わせることができるコード(10M、15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応。
用途電装パーツ
タイプ鏡像/有線モデル/ミニカメラタイプ
モニタモニターLEDバックライト、7インチWVGA(800×480)、電源DC12V~24V対応、スタンド付属、映像入力×2、音声入力×1、ワイヤレスリモコン、画面表示選択(ノーマル/ワイド切替)、バック信号連動可能
設置形態バックビュー
取扱説明書(2.7MB)
カメラ仕様視野角最大:横160°、縦120°、高感度マイク、赤外線IR、防塵/防水:IP69K、アルミダイキャスト
1セット
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
7 インチオンダッシュモニター(品番:592912/型式:Mti-207)専用の電源ケーブル延長コード。2mの延長で大型車へのハイマウントモニター設置など、ゆとりを持たせた配線の取り回しに貢献します
用途電装パーツ
長さ(m)2
適合品番592912:7インチオンダッシュモニター
コネクタ非標準ミニDIN8
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。